17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 ねじ長さ(mm)30 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ 公差(mm)(A寸法)±1 ねじ山種類メートル並目
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400)
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304 種類スイベルスナップ 寸法H(mm)57 ねじ径M6 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)3 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)30 寸法H1(mm)32 寸法B1(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

穴あきボード専用石こうボード取付金具。 石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。 伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状L受 適合径(Φmm)32・35
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状L受 適合径(Φmm)32・35
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパネルと伸縮ポールを固定するための金具。 伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状直受 適合径(Φmm)32・35
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚のメッシュパネルを横に連結しポールに固定するための金具。 伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
1パック(1個)
268 税込295
9日以内出荷

W1-014 WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
用途ギターの収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

W1-015 WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。
用途ヘルメットなどの収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

WAKI(和気産業)デルタブラケット
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本 材質 安全荷重(kg)20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W1-013 WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。
用途小物等の収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

W1-012 WALIST-ONE(ウォリストワン) リュックハンガー WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のリュックハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。リュックの肩ひも部分を掛けるタイプなので、掛けた状態で荷物を取り出しやすく、リュックを傷めにくいです。
用途リュックの収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)20
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷