コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途固定したい家具の脚に
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
形状シート
材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色黒
厚さ×横×縦(mm)2×100×120
1袋(1枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
幅(mm)30
色ブラウン
長さ(m)1
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ
材質ポリエステル100%
関連キーワード