「木 ビス」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25
穴径(Φmm)5
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類平丁番
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質天然木
色ダークブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。
お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業!
インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。
色マットブラック
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上鉄/メッキ
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質天然木
色パイン
種類つまみ
小物掛に最適です。
材質鋼板
安全荷重(kg)5
付属品ビス(木ネジ皿3.1X20)
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
用途蝶番
軸径(Φmm)6.5
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類平丁番
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ
材質/仕上天然木/ブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
座付の木製ハンドルです。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)29
幅(mm)15
適合扉厚(mm)17
取手取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質鉄
色クローム
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
タンスなどの家具の補修・模様替えに。ふすま・天袋など和室にもあいます。
材質鉄
付属品木ビス2.4×13(2本)
設置方法表ネジ止めタイプ
適合扉厚(mm)13~
取手取手
扉の取っ手に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)25
色クローム
取手取手
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)
寸法L(mm)300
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本
適合径(Φmm)35
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
安心、快適のストレートタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本
適合径(Φmm)35
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
横"手を添える"ストレートタイプ。
縦’立ち座り’にグリップタイプ。
用途トイレ、玄関の手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本、L型エルボ付属ビス、丸棒側 ナベ3.5×20:4本、壁側 ナベ4.0×40:3本
適合径(Φmm)35
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・。モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています。コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!
用途玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。
材質ラバーウッド材(ウレタン塗装)
付属品サラビス(4×70mm)×8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
用途取手
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取手取手
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木
全長(mm)120
ピッチ(mm)106
高さ(mm)25
幅(mm)13
適合扉厚(mm)15
取手取手
ドア、家具用の取っ手としてご使用ください。家具の模様替え、DIYに使用し、自分好みのお部屋に!
材質亜鉛合金
全長(mm)98
ビスピッチ(mm)78
高さ(mm)18
付属品木ビス3.1×20(2本)
設置方法表ネジ止めタイプ
適合扉厚(mm)20~
取手取手
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
関連キーワード