いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具木材用はラスティーを木材に固定するための専用パーツです。左右の上側と下側に1ヵ所ずつ金具を取り付け、付属のタッピングで金具を固定します。和気産業Walist(ウォリスト)シリーズを使えば、天井や床に穴をあけずにラスティー取り付けることも可能です。
用途木材にLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。
材質本体・スチール エポキシ粉体塗装 タッピング・スチール
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。棚板の1×4材を束ねる金具。
厚さ(mm)1.8
横(mm)35
材質スチール
塗装エポキシ紛体塗装
棚板間隔(mm)パネル:約94
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。背板ボードを連結する固定金具。
付属品ビス×18
材質スチール、ニッケルメッキ
厚さ(mm)1.8
棚板間隔(mm)パネル:約94
縦(mm)100
横(mm)70
アズワン品番65-1331-48
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。壁とボードを固定する金具。(倒れ防止)
付属品プレート壁用×1、板用×1、ピン×8、ビス×2
材質スチール、ニッケルメッキ
棚板間隔(mm)パネル:約94
アズワン品番65-1331-49
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。自分好みの収納棚が作れます。見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。棚の位置が簡単に変更できます。
用途収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台。1×4材を設置するパネル。
付属品固定金具×3、ビス×3
材質スチール
厚さ(mm)18
棚板間隔(mm)パネル:約94
塗装エポキシ紛体塗装
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約5
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
関連キーワード