棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型
足径(Φmm)6.8
色チョコ
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色シルバー
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。
径(Φmm)10
材質/仕上鉄/クロームメッキ
色シルバー
長さ(mm)10、5(差込)
差込サイズ(Φmm)5
アズワン品番65-1331-58
1袋(4個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
収納棚の高さがちょっと合わない。そんなときに...「上げたい棚」。本棚、下駄箱などの棚の高さを少しだけ上げることができます。高さが少し足りなくて、斜めにしたり寝かしたりして入れている本や靴をまっすぐ入れることができるようになります。棚ダボにはめ込むだけの簡単施工。[使い方]。棚受(ダボ)にはめ込み、その上に棚板をのせます。回転させることで4段階(7mm,14mm,21mm,28mm)の高さ調整ができます。
用途棚の高さを少しだけ上げたいとき
材質エラストマー樹脂
取付可能寸法(mm)(ダボ)5/5.5/7/8
1セット(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
関連キーワード