棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0108
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)159
質量(g)240
奥行(mm)249
耐荷重15kg
吊下荷重N(kgf)147/15
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱!
薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。
ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です!
アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820
材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
幅(mm)13
厚さ(mm)2.7
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
関連キーワード