32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(16個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 十字穴番号No.2 適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(7本)ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI 動画あり
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど 適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴 材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス 寸法(mm)【ピン】1×20 取付【ピース】8×H5.9(mm) 耐荷重(kg)2 適合板厚(mm)~3 キャップ9×H6(mm) 入数4
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×27mm 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4×30mm付 高さ(mm)150 縦(mm)20 横(mm)60
1袋(14本)
959 税込1,055
翌々日出荷

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4X25mm付
1袋(14本)
799 税込879
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4X30mm付
1袋(10本)
829 税込912
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ12×27mm 十字穴番号No.2 材質亜鉛ダイキャスト 適合材石こうボード
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100(開き) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)6.5 仕上ヘアーライン仕上げ 適合ビス6mmまでの皿ビス 皿径(Φmm)8
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要) 寸法(mm)13.5×26
1袋(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁を3本収納できます(カバー無タイプ)。 出刃包丁などの刃の分厚い包丁にも対応。 扉裏の包丁差しの設置・取替に。
用途扉裏の包丁差しの設置・取替 材質ポリプロピレン カバーカバー無 寸法(mm)216×33.5×34、収納部幅:70、推奨取付ビス:皿タッピング3×16
1個
199 税込219
当日出荷

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物掛に最適です。
安全荷重(kg)10 付属品ビス(木ネジ皿3.1X20):2本
1セット(2個)
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座付の木製ハンドルです。
材質天然木 全長(mm)120 ピッチ(mm)106 高さ(mm)29 幅(mm)15 適合扉厚(mm)17 取手取手
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)40 高さ(mm)50 付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り) 穴径(Φmm)4.5 横幅(mm)113 太さ(mm)8~14 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄 ピッチ(mm)24・80 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)114(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)140 太さ(mm)10~14 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本 形状直受 適合径(Φmm)35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の取っ手に最適です。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)25 クローム 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しなどの取っ手に最適です。
材質天然木 全長(mm)120 ピッチ(mm)106 高さ(mm)25 幅(mm)13 適合扉厚(mm)15 取手取手
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。 掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。 木箱や木製扉に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類平丁番
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス ピッチ(mm)91 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)120(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)147 太さ(mm)11 取手取手
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷