3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI 動画あり
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に 付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚 材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

IB-161 多用途玄関錠固定座 WAKI 動画あり
安心・防犯のための2重ロック。玄関扉の室外側・室内側どちらにも取り付けができる「多用途玄関補助錠(IB-160)」のオプション品です。多用途玄関補助錠(IB-160)に追加することで、扉の内側と外側で補助錠を兼用できます。
用途多用途玄関補助錠のオプション品 材質
1個
849 税込934
翌々日出荷

置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 全長(mm)42 シルバー 材質(ダイヤル)ダイカスト 材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ 幅(mm)31 ワイヤー長(mm)120 ワイヤー径(Φmm)3 タイプダイヤル3段 品番IB-156 アズワン品番65-1331-93
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷