空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。
水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
貼ってはがせる塩ビシート明和グラビア(4件のレビュー)当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
テーブルクロス明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130耐熱温度(℃)60
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
貼ってはがせる屋内用ドア装飾シート明和グラビア(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル幅×丈(mm)880×2100
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
透明間仕切りシート明和グラビア当日出荷から7日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%色TO
抗ウイルス・抗菌ビニールシート明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)予約販売
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
防滑消臭防水ペットマット明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防滑・消臭機能付き防水ペットマット
用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減ペットのツメに強い耐久性!お好きなサイズにカット可!
吸着透明キッチンマット明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
間仕切りのれん明和グラビア当日出荷から5日以内出荷
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
防炎透明シールド材明和グラビア当日出荷
防炎効果のある透明フィルムです。飛沫防止対策用の商品です。
用途事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。形状ビニールカーテン幅(mm)1000
テーブルクロス ハートフル明和グラビア当日出荷から6日以内出荷
フチ加工済
用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿幅(cm)120長さ(cm)150耐熱温度(℃)60
窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
窓飾りシートGLC明和グラビア当日出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
玄関模様替えシート明和グラビア翌々日出荷から7日以内出荷
ベランダ・玄関等の模様替え用。
表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
テーブルクロス レッド明和グラビア(1件のレビュー)当日出荷
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2色レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
テーブルクロス メヌエット明和グラビア当日出荷から4日以内出荷
レース調
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂幅(cm)152耐熱温度(℃)60
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)