8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。表面は緑色です。コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9364 アズワン品番67-2379-46
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342 アズワン品番67-2379-63
1巻
61,980 税込68,178
5日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348 アズワン品番67-5595-59
1巻
119,800 税込131,780
12日以内出荷

絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。 コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9359 アズワン品番67-5573-20
1巻
72,980 税込80,278
12日以内出荷

反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360 アズワン品番67-2379-62
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。 耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。 オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343 アズワン品番67-5595-60
1巻
149,800 税込164,780
12日以内出荷

耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
1枚ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)