導電性ゴム 緑黒 2X1000X1000

導電性ゴム 緑黒 2X1000X1000 和気産業

絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
表面は緑色です。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。

仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9364 アズワン品番67-2379-46 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63894540 DNK-G/B-2
15,306
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする