2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様仕様:BODボトル用蛍光式DO電極、セット内容(mL):BODボトル用スターラー付蛍光式DO電極、スターラー用ACアダプタ、100ふらん瓶#F100×1本、スターラー稼働時/25秒、スターラー未稼働時/40秒付属品:センシングキャップ(設置済み・年1回交換)、スターラーパドル#626415、ACアダプター アズワン品番3-3389-11
1式
289,800 税込318,780
31日以内出荷

電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様仕様:交換用OBODセンサーキャップキット(ProOBOD電極用) アズワン品番3-3389-13
1式
41,980 税込46,178
31日以内出荷

関連キーワード