カテゴリ

  • 物流用品(123)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(77)
    • パレットトラック(42)
    • 運搬車輛機器(3)
絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「をくだ屋技研」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牽引車 をくだ屋技研牽引車をくだ屋技研
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 全SUS仕様をくだ屋技研
469,800税込516,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1360(L4)全高(mm)1160(H3)最大積載量(kg)1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
環境配慮キャッチパレット TCP型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット TCP型をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1660(L4)全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)180(H2)最低位(mm)80(H1)フォーク長さ(mm)1140(L1)×1245(L2)×1125(L3)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
グロカルローリフト をくだ屋技研グロカルローリフトをくだ屋技研
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。
全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)
アンティエースプラス をくだ屋技研アンティエースプラスをくだ屋技研
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレット ビールパレット専用型をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研リフトテーブルキャデ(カルオス)をくだ屋技研
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。従来は使えなかったメッシュパレットにも対応。利用範囲が広がりました。自動積荷チェックバルブ内蔵で操作は簡単、小回りも抜群。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
リフトテーブルキャデ(カルオス) をくだ屋技研リフトテーブルキャデ(カルオス)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)バッテリーDC12V(48AH/5HR)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
グローバルローリフト をくだ屋技研グローバルローリフトをくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
20日以内出荷
シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。
全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニットをくだ屋技研
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(TCP型仕様)をくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク長L1(mm)1140最高位H2(mm)180最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応全長L4(mm)1860フォーク長さL2(mm)1245フォーク長さL3(mm)1125
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様)をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
30日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様)をくだ屋技研
559,800税込615,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)78フォーク長L1(mm)980フォーク外幅W1(mm)620全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65フォーク内幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応全長L4(mm)1590フォーク長さL2(mm)850フォーク長さL3(mm)700
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)をくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
リフトテーブルキャデ 手動式 500kg をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 手動式 500kgをくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)83全長E(mm)1150全幅F(mm)600
ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプをくだ屋技研
1,598,000税込1,757,800
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
軽リフター をくだ屋技研軽リフターをくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
この軽さなら、どんな場所にも。省力化のためにリフターを使いたいけど、重い・大きい・持ち運べない。アルミ製のこの軽さなら、今まで使えなかった場所へ更なる省力化が図れます。驚きの軽さ!アルミ製にすることで、約20kgという驚きの軽さを実現。男性でも女性でも、年齢に関係なくどなたでもお使いいただけます。場所を選ばないコンパクトサイズ。細い通路、入り組んだ場所などでもお使いいただけるコンパクトサイズ。保管の際も場所をとりません。折りたためるポンプペダル。急降下防止バルブ(内蔵)。ブレーキ付き双輪キャスター。
全長(mm)820全幅(mm)460ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ75×幅25動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマーΦ100×幅64フォーク外幅(mm)250脚幅(mm)外幅:460、脚幅:340フォーク長さB(mm)500フォークロードセンターC(mm)250
プッシュ台車(アシスト式手押し台車) をくだ屋技研プッシュ台車(アシスト式手押し台車)をくだ屋技研
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。 使いやすいテーブルデザイン。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
レベラーキャデ をくだ屋技研レベラーキャデをくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
バネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。) かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。 機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。 収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル高さ(mm)370~770テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。 食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。 リフトアップスピードが倍になる早揚り装置付き。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ搭載。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 強力なパーキングブレーキを搭載。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
プッシュキャデ をくだ屋技研プッシュキャデをくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。 重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、 アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。 また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
リフトテーブルキャデ低床タイプ をくだ屋技研リフトテーブルキャデ低床タイプをくだ屋技研
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
リフトテーブルキャデ800 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ800をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ400をくだ屋技研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ100をくだ屋技研(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
リフトテーブルキャデ 150 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ 150をくだ屋技研
63,980税込70,378
1台
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ペダル回数ポンプ:13ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25全長E(mm)950全幅F(mm)400
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ をくだ屋技研バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデをくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研バッテリー式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
639,800税込703,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研手動式プレミアムパワーリフターをくだ屋技研
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動全高H(mm)1950最高位A(mm)1500
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
電動式ラッコリフター をくだ屋技研電動式ラッコリフターをくだ屋技研
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源AC200V3相全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
手動式ラッコリフター をくだ屋技研手動式ラッコリフターをくだ屋技研
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用手動昇降仕様
全幅(mm)G:660ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75動力源油圧足踏全高H(mm)870フォーク外幅(mm)E:585フォーク内幅(mm)D:335フォーク長さC(mm)800
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら