こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
全高H3(mm)1120
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
ロードセンター(mm)300
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
フォークスライド外幅(mm)D:270~575
脚寸法内幅(mm)E2:350
脚寸法外幅(mm)E1:550
車体質量(kg)138
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1230
上昇回数(回)50〈18〉
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
全高H3(mm)1170
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650
フォーク内幅W2(mm)410
全高H3(mm)1150
フォーク長さL1(mm)1200
全長L4(mm)1590
フォーク長さL3(mm)975
金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)66
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1300
フォーク外側W1(mm)280
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
全長L4(mm)1390
フォーク外側W1(mm)620
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク外側W1(mm)685
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)58
フォーク外幅W1(mm)600
フォーク内幅W2(mm)360
全高H3(mm)1160
フォーク長さL1(mm)1000
全長L4(mm)1360
フォーク長さL2(mm)925
フォーク長さL3(mm)775
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
最高位H2(mm)200
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)73
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク長さL2(mm)1100
フォーク長さL3(mm)940
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様TCP型
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク長L1(mm)1140
最高位H2(mm)180
最低位H1(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1860
フォーク長さL2(mm)1245
フォーク長さL3(mm)1125
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
車体質量(kg)78
フォーク長L1(mm)980
フォーク外幅W1(mm)620
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
フォーク内幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L4(mm)1590
フォーク長さL2(mm)850
フォーク長さL3(mm)700
1台
¥559,800
税込¥615,780
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1235
最高位H2(mm)185
最低位H1(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード