1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモフィッシャーサイエンティフィック高速遠心スターラー
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2 寸法(mm)185×235×120 質量(kg)1.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500 プレート寸法(mm)130(スターラー) 撹拌容量(L)3 最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機) 最大遠心力(xg)9800 タイマー30秒~60分
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷