特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドトーチバーナー 高森コーキ

    スライドトーチバーナー

    高森コーキ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
    用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
  • ツインワイヤレス温度計 高森コーキ

    ツインワイヤレス温度計

    高森コーキ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    イエロー
  • 木工用パテ 6cm 高森コーキ

    木工用パテ 6cm

    高森コーキ
    689税込758
    1個(20g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
    用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • 鏡の鱗状痕落し 高森コーキ

    鏡の鱗状痕落し

    高森コーキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(140g)
    当日出荷
    専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!
    用途鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。 磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し使用場所浴室商品タイプ本体液性弱酸性成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
  • 黒球式熱中症計 ヒートコーション 高森コーキ

    黒球式熱中症計 ヒートコーション

    高森コーキ
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ●温度・湿度・時刻とWBGT(暑さ指数)を分かりやすく表示する、IP64相当の防塵・防水対応モデル。●JISB7922:2023 (クラス2) 適合品。●カラビナや三脚穴付きで持ち運び・設置も便利。●黒球式なので屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定可能です。
    用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■測定範囲:熱中症指数:0~50℃・温度:-25~70℃・湿度:20~95%、■最小表示:暑さ指数:1℃・温度:0.1℃・湿度:1%、■精度:0~50℃±1℃・それ以外±2℃・湿度:30~90%:±5% それ以外±10%、■防水保護等級:IPX5(防水)、■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池材質ABS樹脂質量(g)32電源CR2032×1個(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×35×15
  • ファン付きウェア補修シート 高森コーキ

    ファン付きウェア補修シート

    高森コーキ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ファン付きウェア、空調服などの破れや裂けの補修に最適!シートタイプなので、貼るだけでカンタン補修。粘着力が強く柔軟性があり撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています。
    用途ファン付きウエアの破れや裂けの補修に最適!材質基布:ポリエステル100%(ブラック/ライトグレー/ネイビー) 基布:ポリウレタン100%(半透明) 粘着剤:アクリル系接着剤サイズ(mm)60×110
  • 測量用 標尺クリップ 高森コーキ

    測量用 標尺クリップ

    高森コーキ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
    用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
  • ちょっと サビ落とし 高森コーキ

    ちょっと サビ落とし

    高森コーキ
    389税込428
    1個(50g)
    当日出荷
    業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
    用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • クロス・壁紙のはがれ補修のり 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修のり

    高森コーキ
    489税込538
    1個(20mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 便器の防汚コーティングスプレー 高森コーキ

    便器の防汚コーティングスプレー

    高森コーキ
    789税込868
    1本(180mL)
    当日出荷
    汚れ(尿石)を防ぐ シュッと! スプレーお掃除の仕上げに!! 撥水効果で汚れをはじく
    商品タイプ本体種別スプレー繰り返し・詰め替え対応
  • カンタン補修セット 高森コーキ

    カンタン補修セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
    用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
  • アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)

    高森コーキ
    889税込978
    1本
    当日出荷
    アルコール温度計の金属保護ケース
    材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
  • 墓石シャイン 高森コーキ

    墓石シャイン

    高森コーキ
    589税込648
    1本(120g)
    8日以内出荷
    お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
    適合材墓石
  • 離雪シリコンアクリルスプレー生 ミニ 高森コーキ

    離雪シリコンアクリルスプレー生 ミニ

    高森コーキ(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(160mL)
    当日出荷
    生シリコンとアクリル樹脂を特殊技術で融合させた離雪スプレー 強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止します。 除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上。 除雪シーズン中の再スプレー不要
    用途除雪スコップ・スノーダンプ、除雪機のバケット内部、ロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分、車のタイヤハウス
  • おしっこターゲットシール 鬼退治 高森コーキ

    おしっこターゲットシール 鬼退治

    高森コーキ
    98税込108
    1枚(3枚)
    当日出荷
    尿の飛散汚れを防ぐ!
    種別置き型
  • WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ

    WB防水デジタルはかりWash 5kg

    高森コーキ
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
    材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
  • デジタル土壌酸度計 高森コーキ

    デジタル土壌酸度計

    高森コーキ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
    付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
  • 強力銀磨き 高森コーキ

    強力銀磨き

    高森コーキ(1件のレビュー)
    759税込835
    1本(100mL)
    当日出荷
    金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに! 特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。 手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
    用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。 プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。特性強力対応材質金、銀、銅、プラスチック主な用途ツヤ出し成分ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤使用方法1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。繰り返し・詰め替え対応
  • アルコールチェッカー 高森コーキ

    アルコールチェッカー

    高森コーキ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
    用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース材質本体/ABS、PC マウスピース/PP測定範囲0.000~1.000mg/L電源単4アルカリ乾電池×2(別売)センサーナノ半導体センサー使用環境温度(℃)0~50警告0.150mg/L以上使用期限使用開始から1年または測定数1000回
  • ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキ

    ホットスティック イージー補修キット DX

    高森コーキ
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】。電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
    用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
  • キズかくしカラーペイント ダーク 高森コーキ

    キズかくしカラーペイント ダーク

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
    用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • 隔測式デジタルはかりLite 25kg 高森コーキ

    隔測式デジタルはかりLite 25kg

    高森コーキ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
    ひょう量25kg/25000g目量0.001kg/1g測定範囲6g~25kg精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)オートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 専用電気補修コテ(プラ柄) 高森コーキ

    専用電気補修コテ(プラ柄)

    高森コーキ
    2,698税込2,968
    1個(140g)
    当日出荷
    カラースティック専用電気補修コテ。
    プラ柄危険物の類別非危険物
  • 銅・ステンレス・真ちゅう(仏具)トリプル磨き 高森コーキ

    銅・ステンレス・真ちゅう(仏具)トリプル磨き

    高森コーキ
    689税込758
    1本(140g)
    5日以内出荷
    1本で銅・ステンレス・真ちゅう(仏具)の汚れを取る! 素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。 銅製品の手あか・手脂などによる汚れ・くすみを落とす。 真ちゅう(仏具)の線香やロウソクのススによる汚れ・手あか・手脂汚れを落とす。 ステンレス製品のサビ・くもり・油汚れ・焼けこげを落とす。
  • バイクさびとりつや之助 300g 高森コーキ

    バイクさびとりつや之助 300g

    高森コーキ
    1,498税込1,648
    1本(300g)
    当日出荷
    アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。 ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
    対応材質アルミ、メッキ主な用途サビ取り、表面保護危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • シリコン剤専用キャップ デルコ 高森コーキ

    シリコン剤専用キャップ デルコ

    高森コーキ
    279税込307
    1袋
    当日出荷
    シーリング材の硬化防止に!アルミ特殊フィルムが空気と湿気をカット!。面倒なテーピングは不要!。キャップを奥までさしこむだけ!。無駄な廃棄がなくなります。効果は約3か月程度
    材質アルミラミネートフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)33.7×80危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレペン 高森コーキ

    キズ消しクレペン

    高森コーキ
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤危険物の類別非危険物
  • 付着防止剤&すべり剤 高森コーキ

    付着防止剤&すべり剤

    高森コーキ(1件のレビュー)
    789税込868
    1本(45g)
    当日出荷
    敷居や引き出しのすべりを良くする使いやすいスティックタイプ! 木肌に染みが付かず傷めません。
    用途敷居・建具・家具の引き戸や引き出しのすべり剤。 作業台や荷台の荷物のすべり剤。 ハサミやカッターなどの粘着防止と切れ味持続。 ノコギリなどのヤニ防止と切れ味持続。成分シリコーン、ワックス剤、水使用方法1.先を数回押し付けペン先に液をしみ込ませます。2.軽くのばすように塗ります。
  • 熱中症チェッカーポケットミニ 高森コーキ

    熱中症チェッカーポケットミニ

    高森コーキ
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    欠品中
    ●温度・湿度・時刻を分かりやすく表示。●WBGT(暑さ指数)を4段階で表示し注意レベルはアラームでお知らせ。●IPX5相当の防水対応モデル。●暗い場所でも使えるバックライト付き
    用途屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■最小表示:暑さ指数(WBGT):0.1℃・温度:0.1℃・湿度:0.1%RH、■測定範囲:暑さ指数(WBGT):0~50℃・温度:-9.9~60℃・湿度:0.1~99.9%RH、■精度:WBGT±2℃・温度20~40℃±0.6℃ それ以外±1℃・湿度30~90% ±5% それ以外±10%、■防水性能:IP65(防塵・防水)、■JIS規格:JISB7922:2023 (クラス2) 適合、■警告アラーム(WBGT値の危険度合いによりアラームが変化します):注意「ピッ」と10回・警戒「ピピッ」と10回・ 厳重注意「ピピピッ」と10回・危険「ピピピピッ」と10回付属品カラビナ、ベルト、キーリング、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)103電源単4アルカリ乾電池×2本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×64×22
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
  • キズかくしカラーペイント ナチュラル 高森コーキ

    キズかくしカラーペイント ナチュラル

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
    用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • ホットスティック18 高森コーキ

    ホットスティック18

    高森コーキ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
    用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。材質パラフィン、ワックス、顔料幅(mm)55高さ(mm)130質量(g)13奥行(mm)20危険物の類別非危険物
  • 強力サンドブラシ セット 高森コーキ

    強力サンドブラシ セット

    高森コーキ
    249税込274
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。
    適合材金属/木工
  • 特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ

    特大型上皿自動秤 TOUGUH

    高森コーキ
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384質量(kg)約9.3目盛部外径(mm)235載台寸法(mm)(W)300×(D)310ひょう量単位kg(キログラム)
  • リトマス試験紙 高森コーキ

    リトマス試験紙

    高森コーキ
    599税込659
    1袋
    5日以内出荷
    土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。
    測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
  • クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修専用ローラー

    高森コーキ
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×200×35危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙のすき間かくし 高森コーキ

    クロス・壁紙のすき間かくし

    高森コーキ
    499税込549
    1個(10g)
    5日以内出荷
    クロスや壁・柱のすき間をきれいに直します。
  • 耐熱保護剤 高森コーキ

    耐熱保護剤

    高森コーキ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(40g)
    当日出荷
    コテの熱から下地を保護。 カラースティックの剥離性を高めます。
    危険物の類別非危険物
  • IHガラストップクリーナー 高森コーキ

    IHガラストップクリーナー

    高森コーキ
    999税込1,099
    1本(140g)
    当日出荷
    IH ガラストップのコゲつき、吹きこぼれ、油汚れに! IHクッキングヒーターやガラストップコンロのトッププレートについたガンコな汚れや焦げつき、油汚れ落しに。
    適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
  • 洋式便器の尿石落としコーティングプラス 高森コーキ

    洋式便器の尿石落としコーティングプラス

    高森コーキ
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    トイレのお悩みこれ一本♪ トイレの臭い、悪臭の元をメガパワーで溶かして撃退! シュッと再スプレーで更にコーティング!
    用途便器(陶器専用)商品タイプ本体液性酸性成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンオレイルエーテル、水系シリコン、水種別スプレー繰り返し・詰め替え対応