カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 高森コーキ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高森コーキ
髙森コーキがお薦めする商品には複数のブランド名がついています。その商品の数々は「あっ、こんな商品あったらいいね~」「こんな商品が欲しかった」「あっ、これ便利」等々、お客様ファーストの目線で開発された商品ばかりです。これからも常に進化し続ける商品開発を行ってまいります。
会社情報
| 会社名 | 高森コーキ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1960/05/13 |
| 所在地 | 〒955-8677 新潟県三条市南四日町4丁目8番18号 |

尿石ボール(2個入り)
高森コーキ(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。用途小便器成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)18使用場所トイレ商品タイプ置き型
金属用パテ 6cm
高森コーキ(10件のレビュー)¥689税込¥7581個(40g)欠品中切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
フローリング用 キズかくしテープ
高森コーキ(17件のレビュー)¥299税込¥3291袋(2枚)当日出荷キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
アルミ用パテ 6cm
高森コーキ(10件のレビュー)¥689税込¥7581個(38g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
水まわり用パテ 6cm
高森コーキ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個(38g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
スマートデジタルはかり Middle
高森コーキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
キズかくしカラーパテ
高森コーキ(5件のレビュー)¥549税込¥6041個(30g)当日出荷床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。付属品ヘラ成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水寸法(mm)21×21×95危険物の類別非危険物硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
キズかくしカラーペン5色セット
高森コーキ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。成分染料、エタノール、活性剤危険物の類別非危険物
金属用パテロング 18cm
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
尿石落としバブル Neoブルー
高森コーキ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(500mL)当日出荷成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤寸法(縦×横×奥行)(mm)220×60×60商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
耐熱耐寒用パテ 6cm
高森コーキ¥599税込¥6591個(38g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物特性耐熱、耐寒
リペアの達人石材補修セット
高森コーキ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
陶器・ホーローの強力クレンザー
高森コーキ(4件のレビュー)¥599税込¥6591本(80g)当日出荷曇ったガサガサ陶器をつるん! 陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。 垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。付属品不織布成分アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム液性アルカリ性使用場所洗面所商品タイプ本体
超大音量 熊よけアラーム BEXX
高森コーキ¥3,164税込¥3,4801個当日出荷・携帯用の熊よけアラームです。・大音量 130dbで熊を回避。 ・大音量の 「銃声音」 「猟犬音」 で熊遭遇の危険を回避します。・緊急時に「SOS音」で周囲に知らせます。・暗い場所でも使えるLEDライト付き。・携帯に便利な一体型カラビナ付。用途熊よけ、防犯、災害時などの大音量アラーム発信に!付属品USB-Cケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂全長(mm)100高さ(mm)20電源リチウムイオン電池(USB-C充電)横(mm)50充電時間(時間)約2(満充電にて約8時間使用可能)音量(dB)130
ポケットミニバーナー
高森コーキ(1件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利。悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式。繰り返し使える充填式仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46
あらゆる傷の補修セット(10色)
高森コーキ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
カラーパウダー3色セット ミニ
高森コーキ(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
デジタル吊りばかり 20kg
高森コーキ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)質量(g)152ひょう量(kg)20電源単四形乾電池2本(別売)目盛0.01kg精度±0.5kg(500g)使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)オートパワーオフ約1分ひょう量単位kg(キログラム)
ネームラベルはがし
高森コーキ(1件のレビュー)¥499税込¥5491本(30mL)当日出荷粘着力の強いネームラベルやガムテープ、テープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに! 垂直面でも垂れないジェルタイプ。用途フックシールのはがし跡に。 古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。付属品ヘラ成分グリコールエーテル、プロピルアルコール使用方法1.剥がすラベルやテープを可能な範囲で丁寧に剥がします。ぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。ラベルやテープが剥がしきれない場合はラベルの周囲にジェルを塗りながら少しずつ剥がします。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!必要に応じ湿った布やティッシュで拭き取ります。
フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5
高森コーキ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
クロス・壁紙のキズかくしシール ホワイト
高森コーキ¥299税込¥3291個(3枚)当日出荷壁紙にできた汚れ、破れ、穴、すき間などを簡単に補修できます。 色合わせがしやすい同系の3色セット 目立ちにくい極薄シールタイプです。
パパリペア
高森コーキ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷曲面や角の補修もラクラク直せる。 粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。 大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。 パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化) 耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。 補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂セット内容カラーパウダー8色、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表危険物の類別非危険物
UVライト硬化剤
高森コーキ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷UVライトを当てると固まる不思議な硬化剤。硬化剤を塗って付属のUVライトをあてるだけ!約5秒で硬化し始めます。硬化後は切断・穴あけ・塗装などが可能。硬化後は透明な仕上がり。硬化後は耐熱・耐久性があります。多種材に対応しています。本製品は日本製です。UVライトの電池交換が可能。用途プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミックなどの接着、補修、成形、家庭用品の修繕、電気製品の修理、プラモデル製作、造形、DIYなどのホビー、プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプの水漏れ修理等に。電源単四形乾電池×1本(別売)容量(g)硬化剤:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)硬化剤:20×12×71、UVライト:35×16×57使用可能材質プラスチック、金属、木材、石・レンガ、ガラス、セラミック
米麦水分測定器 米名人
高森コーキ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
多用途パテロング 18cm
高森コーキ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
超絶!落書きおとしスプレー
高森コーキ(1件のレビュー)¥579税込¥6371本(200mL)当日出荷油性マジック・クレヨン・スプレー等の落書きに!用途金属パネル・ガラス等の落書きの除去主な用途金属パネル・ガラス等危険物の類別非危険物
おしっこターゲットシール(おばけ)
高森コーキ¥259税込¥2851個(3枚)当日出荷的シールを小便器に貼ることで便器まわりに飛散する尿汚れが減少します。 子供のトレーニングにも最適です。「オバケ」シールは尿の温度でイラストが変わります。