AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。
無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。
AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。
一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)
仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下
化学式(NH2)2CO+H2O
濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造
JIS規格AUS 32 JIS K2247-1
性質不燃性・無色透明の液体
ベルミトール水性乳剤・アクアは幅広い衛生害虫に有効な、人と環境に優しい、水ベースで低粘性タイプのエトフェンプロックス製剤です。
従来品(ベルミトール水性乳剤)に比べ粘性が約80%低下
殺虫性が高く、速効性にも優れる
蚊の成虫・幼虫(ボウフラ)両方に適用を取得
哺乳類に対して安全性が高い製剤
有機溶剤による臭気や刺激、引火性の心配がない
有効成分エトフェンプロックスは揮散しにくい薬剤(常温ではほとんど空気中に揮散しない)
適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ
有効成分エトフェンプロックス 7.0%
剤形水性乳剤
利用場所屋外
1本(500mL)
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果
エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化
幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能
工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策
飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策
低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ
関連資料(4.51MB)
利用場所屋内・屋外
1本(1.8L)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
適用作物が多く、多くの病害に優れた予防効果を示します。
かんきつのサビダニをはじめチャノキイロアザミウマにも有効です。
農林水産省登録第(号)22346
有効成分マンゼブ(PRTR法第1種) 80.0%
成分その他PRTR該当:ヘキサメチレンテトラミン(PRTR法第1種) 1.8%
性状淡黄色水和性粉末 45μm以下
温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果
エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化
幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能
工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策
飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策
低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ
関連資料(4.51MB)
利用場所屋内・屋外
1本(18L)
¥99,900
税込¥109,890
3日以内出荷
移植時から使用できる水稲用一発除草剤です。
有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早いです。
ALS阻害剤抵抗性雑草(アゼナ、コナギ、ホタルイ等)に対しても高い効果を発揮します。
畦畔から侵入するイボクサ等にも優れた効果を示します。
適合場所水稲
剤形細粒剤
適合雑草(移植水稲)一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離、(直播水稲)一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ
農林水産省登録第(号)22116
性状類白色細粒
有効期限(年)5
成分ピラクロニル 2.0%、ピラゾレート(PRTR法第1種) 10.0%、ベンゾビシクロン 2.0%
適合作物移植水稲、直播水稲
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(4kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
移植前または移植直後から使用できる高性能の初期除草剤です。
ALS阻害剤抵抗性雑草(アゼナ、コナギ、ホタルイ等)にも高い効果を発揮します。
ノビエはもちろん、オモダカ、クログワイ等の多年生雑草の初期発生を抑え、その後の体系処理剤の効果を安定させます。
有効期限(年)3
番号第 22420 号
内容量(mL)500
有効成分ピラゾレート(化管法第1種):20.0%、ペントキサゾン(化管法第1種):4.0%
毒性普通物
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1個(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード