4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 AHDシリーズのミニチュアカメラ AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル ピンホールレンズを採用した小型カメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。 従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型 質量(g)約120(取付金具含む) 電源DC12V/約186mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式AHD/TVI/CVI/CVBS レンズサイズ(mm)4.3 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平角度約55度
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型 質量(g)約195(取付金具含む) 電源DC12V / 約186mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む) 信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平角度:約32~87度
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型 質量(g)約100(取付金具含む) 電源DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm)90×67 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度548万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 画角5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷