2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグル専用、365万画素 IPネットワークカメラです。夜間遠くまで明るく見れる大型赤外線LED搭載の夜間監視モデル。広角から中望遠の監視に最適な、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載。屋外軒下仕様の赤外線カメラ。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け。2304×1296(30fps)の3MP撮影。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます。。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途イーグルシリーズ専用カメラです。 仕様赤外線監視可能距離:最大約25 質量(kg)約1.40※取付金具を含む重量 電源赤外線LED作動時:約820mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167※取付金具含まず。 入力信号イーグル専用IPカメラ 解像度録画:365万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 LED赤外線:850nm 特殊大型 赤外線LED 8個 使用場所屋外軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大約50 画角水平視野角度:約35~110度
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

365万画素 IPネットワークカメラ。寒冷地・温暖地の環境にも耐えられる設計モデル。夜間監視が可能な赤外線LED搭載。機器間Wi-Fi無線対応モデルi。屋外仕様の赤外線カメラ。2.8~12mm望遠タイプのバリフォーカルレンズ搭載(オートアイリス非対応)。2304×1296(30fps)の3MP撮影。特殊大型赤外線LED 10個 照射距離60m
質量(kg)約1.84(取付金具を含む重量) 電源DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×257×110 (寸法には取付金具含まず ) 信号形式イーグル専用モデル レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度365万画素 LED20mm LED 10個 850nm RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平視野角度 約35~110度 (400万画素(解像度2560×1440)設定時) 赤外線投光距離照射:約60m、監視可能:約30m
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷