必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。
【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。
【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。
【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視
オフィス周辺の監視
駐車場の監視
室内の監視
作業状況の記録
など"
形状バレット(砲弾)型
保証期間1年
画素数300万画素
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など
付属品ACアダプター
質量(kg)約1.5(取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)
信号形式AHD/TVI
焦点距離(mm)2.7~12
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数800万画素
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10
画角【水平】95度
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)【NVR】DC48
最大消費電力(W)【NVR】96
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状ボックス型
質量(kg)1.2 (HDD 含まず)
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
センサー無
電源電圧(V)DC48
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73
最大消費電力(W)96
HDD2TB
ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
保証期間1年
モード【録画】手動 / モーション / スケジュール
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
548万画素の超高解像度AHD赤外線カメラモデル登場!
フルHDを超えるAHDシリーズです。
2560×1920(1920p)の高解像度で映像出力
広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
夜間遠くまで明るく見れる赤外線LED搭載の夜間監視モデル
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
用途駐車場や家回りなど、夜間15m以内の監視に最適
使用場所屋外
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
LED使用数(個)30(850nm 赤外線LED)
検知距離(m)最大約15(赤外線LED監視可能距離)
画角水平角度約35~100度
レンズサイズ(mm)2.7~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×88×141※寸法には取付金具は含みません
質量(g)約755
電源DC12V / 約450mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
500万画素AHDシリーズのカラーで夜間監視対応、防犯灯モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2560×1920(1920p)の解像度で映像出力。広角から中望遠までの監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。夜間防犯灯ホワイトLEDが点灯し、夜間カラー撮影可能となります。また夜間ライトが点灯し周囲を明るくするので、防犯効果を高めます。
仕様ホワイトLED掃射距離:約15m
質量(g)約462※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×236 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nmホワイトLED42個
音声無
画角水平角度約34~95度CVBS設定時:約15~45度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード