548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型
色黒
質量(g)約170(取付金具含む)
電源DC12V / 約300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式HD-SDI/EX-SDI
レンズサイズ(mm)3.6
解像度400万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線ライトなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
電源MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型
色黒
質量(g)約195(取付金具含む)
電源DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所屋内
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)2.8~12
ズーム約4倍
画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む
質量(g)約325※取付金具含む
電源DC12V / 約110mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
形状ドーム型
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色黒
赤外線ライト無
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズCSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
質量(g)約325
電源DC12V / 約300mA
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状BOX型
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用
形状小型
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度録画:400万画素
色黒
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
保証期間1年
仕様赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI赤外線型カメラ・超高解像度の3840×2160ピクセル
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
仕様ファン・ヒーター:内蔵
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型
質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)
色黒
電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度400万画素
使用場所屋外寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
距離赤外線監視可能距離:約25m
画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線投光距離約50m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m
形状バレット型
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LED大型赤外線LED 8個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
画角水平視野角度 約40~85度
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル
バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載
20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色白
赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm
赤外線投光距離約50m
距離赤外線監視可能距離:約40m
画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
レンズサイズ(mm)5~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)
質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)
電源DC12V
伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状暗視型
使用場所屋外温暖地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
AHDシリーズのミニチュアカメラ
AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル
ピンホールレンズを採用した小型カメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。
従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。
天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型
色黒
質量(g)約120(取付金具含む)
電源DC12V/約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/TVI/CVI/CVBS
レンズサイズ(mm)4.3
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度約55度
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約15m
形状暗視型
色グレー
質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)3.6
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約25
画角水平角度:約85度
赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
220万画素AHD赤外線カメラ
高画質220万画素CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター
質量(g)約285
電源(V)DC12V/約357mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
220万画素AHD赤外線カメラ
高画質220万画素CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター
質量(g)約285
電源(V)DC12V/約357mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
800万画素の4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ
4K(800万画素)EX-SDI屋外寒冷地仕様の赤外線型カメラ
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、約50mの照射可能、夜間遠くまで明るく監視が可能です
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な3.6~11mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
形式バレット型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
レンズ3.6~11mmのバリフォーカルレンズ
信号形式EX-SDI
解像度800万画素
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50m
画角水平角度 約40~90度
赤外線投光距離最大約25m
赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約300(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵
形状バレット型
質量(kg)約1.84(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約60
画角水平視野角度 約39~94度
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
赤外線が赤く光りません
500万画素AHDシリーズの不可視型赤外線カメラ
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。
屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
42個の不可視型赤外線LEDを搭載して約10mの暗視撮影が可能
広角から中望遠までの監視に最適な2.8~12mmのバリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
付属品ACアダプター
質量(g)約500(※取付金具含まず)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150(※取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920(20fps/12.5fps)/2560x1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps)
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm940nm不可視型赤外線LED:42
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約10
画角約32~87度
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、
広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約20
画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
水深0~10m対応(2気圧まで)
ホワイトLEDを12個搭載
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載
AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載
ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。
12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
色シルバー
質量(g)約495(ケーブル含まず)
電源DC12V/約250mA
ケーブル長(m)20
信号形式AHD /CVBS
レンズサイズ(mm)6
解像度265万画素
防塵防水性能あり
LEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約5
画角水平視野角度55度
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m
型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約23m
質量(g)約386※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:3.6
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個
音声無
画角水平角度約80度
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
500万画素AHDシリーズのカラーで夜間監視対応、防犯灯モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2560×1920(1920p)の解像度で映像出力。広角から中望遠までの監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。夜間防犯灯ホワイトLEDが点灯し、夜間カラー撮影可能となります。また夜間ライトが点灯し周囲を明るくするので、防犯効果を高めます。
仕様ホワイトLED掃射距離:約15m
質量(g)約462※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×236 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nmホワイトLED42個
音声無
画角水平角度約34~95度CVBS設定時:約15~45度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル
手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応
カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
対応レンズCSレンズマウント対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。暗視距離約10m。電源アダプター付属
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角度 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
光学20倍ズーム機能搭載PTZドーム型カメラ
500万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
フルHDの2倍に当たる超高画質500万画素モデル(2560×1920)
水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
RS485通信を利用した旋回機能(PTZ機能)搭載
強力な赤外線LEDを6個搭載し、
広範囲照射が可能
オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.6
電源(V)DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ155×247(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)4.7-94
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560×192020fps固定
保証期間1年
使用場所屋外
LED使用数(個)特殊赤外線LED:6搭載
防水性あり
音声無
動作距離(m)赤外線監視可能:約50
画角約5~50度
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944p)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの照射が可能です。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約30m
質量(g)約550※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×82×145 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED42個
音声無
画角水平角度約35~105度CVBS設定時:約16~48度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
形状ドーム型
質量(g)約315(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)
信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ
レンズサイズ(mm)2.7~12
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
形状ドーム型
質量(g)約100
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67
信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時)
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター
質量(g)約110(※取付金具含まず)
電源(V)DC12/約143mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
音声無
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
暗視距離約10m
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約320
外寸法(Φ×Hmm)100×85
レンズサイズ(mm)2.8
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10
画角水平:約88度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品
手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応
カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
レンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載。小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能。暗視距離約10m。電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。電源アダプター付属(DC12V)
形状BOX型
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
画角水平視野角 約42~113度(調整可変)
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
関連キーワード