カテゴリ

  • 防犯用品(149)
    • 防犯用カメラ(131)
    • モニター 防犯カメラ用(3)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • モノタロウ(1)
  • WTW(1)
  • 不動技研(12)
  • TRUSCO(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • Simport(7)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ホンダ(3)
  • 山金工業(3)
  • エレコム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ノーブランド(2)
  • KVK(2)
  • ハクバ写真産業(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • TP-LINK(2)
  • EBERLE(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(18)
  • 使用場所屋外(29)
防水・防滴機能
  • あり(14)
  • なし(7)
形状
形状
BOX型(8)
形状
ドーム型(7)
形状
小型(4)
形状
防水・暗視型(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtw」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線

    WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB

    塚本無線(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    6日以内出荷
    必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
    用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
  • 防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8 塚本無線

    防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8

    塚本無線
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • 防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル 塚本無線

    防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル

    塚本無線
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    6日以内出荷
    無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
    付属品壁用取付金具ケーブル長(m)5対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)
  • WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ 塚本無線

    WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ

    塚本無線
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます
    用途MicroSDカード映像の閲覧について。本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法。カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧。・ご注意事項。MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m色ホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°
  • WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線

    WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

    塚本無線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    AHD/TVI映像信号のカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
    付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W内容1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート548万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
  • 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX 塚本無線

    300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX

    塚本無線
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
    用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応付属品電源アダプター仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ形状防水・暗視型質量(g)約378 ※取付金具含む電源(V)D12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まずレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素(録画)保証期間1年防塵防水性能IP66使用場所屋外照射距離(m)赤外線:最大約20画角水平視野角 約80度
  • 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線

    防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX

    塚本無線
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
    質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
  • WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線

    WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR

    塚本無線
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    6日以内出荷
    800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
    材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
  • 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G 塚本無線

    防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-ARX228G

    塚本無線
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    6日以内出荷
    寒冷地仕様。500万画素AHD赤外線カメラ。2592×1944の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載。カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能。※専用モニター・専用DVRでご使用ください
    用途・事業所周辺の監視。・自宅周辺の監視。・駐車場の監視。・作業状況の記録。など付属品ACアダプター質量(kg)約1.5(取付金具含まず)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×167(※取付金具含まず)信号形式AHD/TVI焦点距離(mm)2.7~12
  • 防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 塚本無線

    防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3

    塚本無線
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
    付属品ACアダプター質量(g)約110(※取付金具含まず)電源(V)DC12/約143mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1音声無
  • WTW塚本無線 300万画素  防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線

    WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

    塚本無線
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
    用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など"形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHz
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット

    塚本無線
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD220Y

    塚本無線
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約315(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)2.7~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内仕様 ドームカメラWTW-EHD16YW

    塚本無線
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター形状ドーム型質量(g)約100電源(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時)保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
  • WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線

    WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

    塚本無線
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    6日以内出荷
    【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
    用途自宅周辺の監視。オフィス周辺の監視。駐車場の監視。室内の監視。作業状況の記録。などセット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書、マイクロSDカード(128GB)形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHzmicroSDカード128GB付属
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット

    塚本無線
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

    塚本無線
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット

    塚本無線
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ7台セット

    塚本無線
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • 防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW 塚本無線

    防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW

    塚本無線
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
    付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ1台セット

    塚本無線
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋外仕様 赤外線カメラWTW-EHR199Y

    塚本無線
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離;HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください 暗視距離約10m
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外最低被写体照度(Lux)1
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

    塚本無線
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    塚本無線
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    6日以内出荷
    信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット

    塚本無線
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    6日以内出荷
    形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    塚本無線
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線

    WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

    塚本無線
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    6日以内出荷
    【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
    用途自宅周辺の監視。オフィス周辺の監視。駐車場の監視。室内の監視。作業状況の記録。などセット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書、マイクロSDカード(128GB)形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHzmicroSDカード128GB付属
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

    塚本無線
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • 防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HB 塚本無線

    防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HB

    塚本無線
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
    付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット

    塚本無線
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ7台セット

    塚本無線
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット

    塚本無線
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ3台セット

    塚本無線
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR 塚本無線

    WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR

    塚本無線
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷
    AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
    材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60内容1個本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
  • WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット 塚本無線

    WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット

    塚本無線
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    6日以内出荷
    ・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
    用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
  • WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線

    WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

    塚本無線
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    6日以内出荷
    800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
    付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画