WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
- 用途
- 自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
- 付属品
- カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
- 保証期間
- 1年
- 画素数
- カメラ:800万画素、録画機:800万画素
- 使用場所
- 屋内、屋外
- 防水保護等級
- IP66相当
- 内容量
- 1セット
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。
全12種類を絞り込む
HDD
形状
セット内容
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ





















