2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg)1.55 容量(L)4 電源AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W)24 保冷温度5-25度 保温温度20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6 収納の目安350ml缶×6本
1台
7,998 税込8,798
欠品中

保温&保冷上下庫内個別温度設定可能 室内(100V)車内(12V)で使える2電源 タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に 消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動) ホワイト 幅(mm)284 奥行(mm)320 高さ(mm)482 本体質量(kg)5.4 方式【冷温】ペルチェ方式 材質筐体ABS/PP 断熱材PU 保証期間6か月 収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本 連続使用時間(時間)約5(推奨目安) 運転音(dB)保冷約46.5/保温約48 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書) 容量(L)20(庫内上段6/下段12)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 保冷庫