1,886件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式サンワダイレクト
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可その他【ブレーカー】一括集中スイッチ型タイプクランプ式スイッチ一括集中スイッチ定格容量14A・100V機能過電流保護回路付き固定タイプ【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。コードブラックプラグスイング式シャッターなし電源コード3mアース端子なし対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットなしUSBポート数2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポートプラグ形状2PUSBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz間隔(mm)差込口:45差込口形状ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口雷ガードなし
ラック コンパクト サンワダイレクトラック コンパクトサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。書類や小物の収納に便利な引出付です。5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。ちょっとした移動に最適なキャスター付です。キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様天板、棚板材質木製(MDF)+PVC貼りフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15引出し数1口数1個口フレーム色ブラック引出し内寸法(mm)W440×D275×H45形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)20アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)480キャスターの有無あり
キャビネット サンワダイレクトキャビネットサンワダイレクト
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。浅い引き出しが2個と深い引き出しが2個付属し、書類や小物を細かく整理することができます。机の下に収まるコンパクトサイズです。引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
適合マンセル値:該当なし材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:13引出し数4口数1個口内寸奥行(mm)上段:343、下段:340内寸幅(mm)上段:243、下段:240高さ内寸(mm)上段:65、下段:128形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4総耐荷重(kg)10アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)384キャスターの有無あり
カート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付きサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。
材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂質量(kg)約2.65ブラック(ふちがブルー色)色(天板)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付きサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)総耐荷重(kg)約137有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
フットペダルスイッチ USB サンワダイレクトフットペダルスイッチ USBサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429スイッチセンサースイッチケーブル長(m)約1.95対応OSWindows11、10コネクタ形状USB Aコネクタ適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種キー数3キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く)取扱説明書日本語取扱説明書あり
ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機サンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付きサンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種各種認証MFi取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約3.3
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
キャリングバッグ キャリータイプ リュック サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ リュックサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
狭い通路でも動きやすい4輪キャスタータイプです。ビジネスにも対応したシンプルなデザインです。背面もリュックベルトも通気性に優れたメッシュクッションです。リュックベルトは使わない時は収納できます。キャリーバーは2段階の長さに固定できます。背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。クッション内蔵のパソコンポケット付きです。側面から出し入れできるシューズポケット付きです。
質量(kg)約3ブラック容量(L)約35材質(キャスター)ポリエステル対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレットなどハンドル高さ(mm)940~1040キャスター径(Φmm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×25×54(取っ手含まず)取扱説明書なし撥水加工あり
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチールホワイト質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2
ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクトストッパー ディスプレイ用サンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。
セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書製品質量(g)約40取扱説明書日本語取扱説明書ありベルト長さ(cm)約53.5寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2
耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用サンワダイレクト
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入りテレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。下地処理用のプライマーが付属しています。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。下記未確認(対応していない可能性が高い)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約45
キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ ハードシェルサンワダイレクト
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39ブラック容量(L)約14素材表面素材/PP、ポリエステルポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)取扱説明書なし本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
耐震用ストッパー 冷蔵庫 サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫サンワダイレクト
4,198税込4,618
1セット(2個)
4日以内出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可付属品アルコールパッド2枚セット内容本体×2、アルコールパッド×2材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂ベルト/ベージュ、フック/グレー質量(g)約65/1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。適合温度(℃)0~40入数(個)2耐用年数(年)約5取扱説明書あり耐震性6強
アンテナブースター サンワダイレクトアンテナブースターサンワダイレクト
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5mUSB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVCブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書ありVSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
キャビネット サンワダイレクトキャビネットサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。サイズ:W500×D320×H500~720mm天板サイズ:W500×D320mmキャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)500高さ(mm)500~720奥行(mm)320使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。天板厚さ(mm)15組立時間20分棚段数(段)2アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)320
キャビネット サンワダイレクトキャビネットサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
クールな印象の木製キャビネット。表面はメラミン化粧板なので傷つきにくく丈夫です。3段の引き出しがあり、小物などの整理に便利です。
材質木製(メラミン化粧板)幅(mm)400高さ(mm)600奥行(mm)432(取っ手含む)、400(キャビネット本体)段数(引き出し)3使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり内寸奥行(mm)下段:328、上段:328下段高さ(mm)内寸:260下段幅(mm)内寸:318上段高さ(mm)内寸:53上段幅(mm)内寸:318色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:315×326×54、中段:315×326×54、下段:315×326×187組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)30アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
セキュリティ鍵収納ボックス 大容量 80本収納 サンワダイレクトセキュリティ鍵収納ボックス 大容量 80本収納サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
鍵収納可能本数(80本)持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
収納ボックス_手荷物用_スタッキング機能付き サンワダイレクト収納ボックス_手荷物用_スタッキング機能付きサンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックスです。2個、3個上に積み上げて収納することができるスタッキング機能付きです。フレームはメッキ仕上げで高級感があります。使用しない時は折りたたんで収納も可能です。材質:ポリエステル オックス600D フレーム:鉄管(メッキ加工)
仕様組立出荷材質布、スチール(メッキ処理)
液晶テレビ保護パネル_65インチ対応 サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル_65インチ対応サンワダイレクト
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
65インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:827mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト厚さ3mm入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PD サンワダイレクト変換アダプタ_USB TypeC-HDMI_8K/PDサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー【PD】ケーブル長(m)約0.2対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります消費電流375mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。HDMI規格HDMI2.1オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)アダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メス
フットペダルスイッチ_USB サンワダイレクトフットペダルスイッチ_USBサンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3セット内容取扱説明書ケーブル長(m)付属:約1.95対応OS【Windows】11, 10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数3ボタンプロファイルHID (Human Interface Device Profile)
デスク_折りたたみ サンワダイレクトデスク_折りたたみサンワダイレクト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
折りたたんで収納できるシンプルなデスク。組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様アジャスターの取り付けが必要材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)430形態組立出荷天板厚さ(mm)16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)730天板寸法・奥行(mm)400
シェルフ_高さ可変 サンワダイレクトシェルフ_高さ可変サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
天板の高さを初期設定で設定できます。天板高さ可変デスクの高さに合わせることができます。棚板が2枚付属し、30mmピッチで高さ設定が可能です。*取り付け範囲が有ります。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×570~780天板高さH(mm)570/600/630/660/690/700/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18組立時間30分棚段数(段)3色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)600
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライト 面発光LEDで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らしてくれます。 先端LEDも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。 ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。 自転車などに取り付けるアタッチメントが付属しており、夜間でも補助灯として、走行にも使えるLEDです。
仕様(照度範囲)約90mセット内容USBケーブル、バイクアタッチメント使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4.5~6電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.2連続使用時間約30時間High:約2時間Mid:約4時間Low:約30時間COB:約6.5時間定格出力DC5V 1.2Ah光源昼白色3段階明るさ調整可能充電時間約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×26×30バッテリー容量(Ah)0.8クリップ幅(mm)約24.5~32LED1粒CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1コネクタmicroUSBバッテリー容量(mAh)800光束(Lm)約400、High:約400、Mid:約200、Low:約5、COB:約150LED寿命(時間)約30000調光方式3段階High、Mid、Low防水IPX6
中継アダプタ サンワダイレクト中継アダプタサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
材質亜鉛合金(筐体カバー)質量(g)約12コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス - メス
ディスプレイ サンワダイレクトディスプレイサンワダイレクト
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。 モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行う事ができます。 MacBookにも対応。 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応 作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。 画面は左右視野角170度のTFTモニタ モニタに自立型のスタンドを内蔵
セット内容HDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.0m)USB A-TypeCケーブル(1.5m)取扱説明書本体対応OSWindows11、10、8.1、8(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)/Android 12~9(※/はタッチパネル操作時の対応です。HDMI接続時はOSに依存しません。※タッチパネル操作を行う場合は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。接続する機器と本製品を付属のTypeCケーブルで接続する必要があります。)最大消費電力(W)12.5液晶パネルIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)輝度220cd/m2最大解像度(表示)1920×1080応答速度25ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aポート×1(USB2.0)視野角(左右:上下)170度:170度スピーカー1W×2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャック×1コントラスト1000:1タッチパネル方式静電容量方式 10点マルチタッチ調整機能輝度調整カメラ仕様モバイルディスプレイ表示寸法(mm)(面積)344.16×193.59最大表示色1677万色
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
大容量ボストンキャリーバッグです。(約80L) 出張や旅行、スポーツやアウトドア、物の保管など様々な用途に使えます。 荷物の上げ下ろしなどに便利な取っ手と、取り外しのできるショルダーベルト付きです。 耐久性のあるポリエステル素材を使用しています。
仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし、パソコン収納部は付いていません。キャリーは2段階で止まります。ブラック質量(g)約2910キャスター径(Φmm)約80材質(表地)ポリエステル気室数1気室撥水加工あり
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
通気性の良い全面メッシュ生地。 背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。 ロッキングの硬さも調節可能です。 二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。 座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 二軸多機能稼働肘を採用。 上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。 上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。 背凭れの裏に服をかけておけるハンガーを装備。 60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。 座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。 高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、 高耐荷重、 ハンガー付、 ヘッドレスト(可動式)、 大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチブラック種類オフィスチェア奥行(mm)755全高(mm)1080~1390キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE背もたれハイ、ランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式座面高さ(mm)465~535組立時間約20分材質(座面)メッシュ生地メッシュ総耐荷重(kg)125色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール六角レンチ(mm)5組立人数1ランバーサポートあり色(座面)ブラックキャスターの有無あり
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
組み立て簡単!本体とシリンダーと脚をつなげるだけ!工具の必要なし! 通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 背・座連動ロッキングを採用しています。 机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。 ロッキングの硬さは、座面下のノブを緩めることで調整できます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 背もたれが折れ曲がる構造なので、机の下に収納することも出来ます。(机によります。) 座面静耐荷重100kg。
仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋付属品六角レンチブラック種類オフィスチェア寸法H(mm)(背もたれ)約550耐荷重(kg)100キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング肘掛固定肘寸法D(mm)(最大)約695寸法W(mm)(背もたれ)約495梱包数1機能ロッキング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン肘高さ(mm)約630、(最大)約710座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465生地色(シェル)ブラック脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5ランバーサポートあり色(座面)ブラックキャスターの有無あり
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。 肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。 リクライニング機能付、お好みの角度で固定が可能です。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 座面の下にオットマンが収納出来、容易に出し入れできます。 背もたれがほぼフラットになる広角リクライニング機能でゆったりできます。 付属のクッションを腰に当てれば腰の疲れを低減。 使い方無限大。 座面が460mmと低く、座りやすい。
仕様オットマン、【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 布張り 材質 座部/合板、スチール 背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロングレー寸法H(mm)(背もたれ)735キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)布(ポリエステル)背もたれハイ、リクライニング肘掛固定肘寸法D(mm)(最大)1130、(座面)500寸法W(mm)(背もたれ)535、(座面)535梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)(最大)170、(背もたれ)最大170入数1肘高さ(mm)665、(最大)740生地総耐荷重(kg)80材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン脚幅(mm)690六角レンチ(mm)5組立人数1
リンクケーブル サンワダイレクトリンクケーブルサンワダイレクト
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1質量(g)約50インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります消費電流(mA)最大約160保証期間ご購入日より6か月
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。 スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。 HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。 PlayStation 5に対応しています。 本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12質量(g)約33インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1HDMI規格HDMI Ver. 2.1最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)入力信号DDC:5V使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)付属品microUSBケーブル(給電用)保証期間ご購入日より6か月仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)接続台数2
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型なので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目の3色を用意しました。 お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
ホワイト(木目)総耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×270×820
トレー サンワダイレクトトレーサンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
当日出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40質量(kg)約1.1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4総耐荷重(kg)3保証期間初期不良のみ
キーボードスライダー サンワダイレクトキーボードスライダーサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5幅(mm)817奥行(mm)310ブラック質量(kg)約3.9天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月
フォールディングデスク サンワダイレクトフォールディングデスクサンワダイレクト
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 足元が気にならない幕板付きです。 中棚が付属し、資料などを置くことができます。 天板の角が丸くなっており安心です。 左右に便利なフック付きです。 キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)高さ(mm)720耐荷重(kg)30(中棚5)保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)30(中棚5)パネルあり
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。 W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。 書類や小物の収納に便利な引出付です。 5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。 ちょっとした移動に最適なキャスター付です。 キャスターはゴム質で床を傷つけません。
材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)550高さ(mm)720奥行(mm)515キャスターあり保証期間初期不良のみ