1,886件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ライト木目RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ、6個口マグネットなしUSBポート数2ポートプラグ形状スイングUSBポート定格出力:DC5V・3.4A間隔(mm)(差込口)30差込口形状2P雷ガードなし
USB TypeCケーブル サンワダイレクトUSB TypeCケーブルサンワダイレクト
2,198税込2,418
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
44,980税込49,478
1本
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査付属品CAT6A LANケーブル1m材質PURジャケットケーブル形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブルブラック直径(Φmm)ドラム:240規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)40(延長部)構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310コネクタありケーブル外径(Φmm)8シールドSFUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])23カテゴリーCAT6A
オーディオキャプチャケーブル サンワダイレクトオーディオキャプチャケーブルサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフトセット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書電源USBバスパワー(DC5V)ケーブル長(m)約0.7対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。接続(パソコン)USB Aコネクタ適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器インターフェース【接続端子】USB2.0準拠サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合対応アプリケーションAudacity(付属)音声入力RCA・ステレオミニシステム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 スリムな縦型コーナー設置タイプなので電話置き台としても使えて便利です。 全面は開閉式扉仕様なので内部の機器メンテナンスに便利です。 スマートフォン、タブレット充電台としても使えます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)10組立人数1
FMトランスミッター サンワダイレクトFMトランスミッターサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
スリムなフォルムでお部屋にマッチ! 通気性の良い全面メッシュ生地。 背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。 ロッキングの硬さも調節可能です。 二段になっている背凭れの下段側は腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。 座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 多機能稼働肘を採用。 上下前後に稼働し、腕の動きに合わせて左右に動きます。 上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。 60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。 高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、高耐荷重、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチブラック寸法H(mm)(背もたれ)約580キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)寸法D(mm)(最大)約680寸法W(mm)(背もたれ)約420梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)メッシュ傾斜角度(°)(最大)約12590、110、125度の3段階で固定が可能。座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約490×470生地メッシュ色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5色(座面)ブラック
ワーケーションチェア サンワダイレクトワーケーションチェアサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
肘付きなので、腕の疲れを低減します。 持ち運びに便利な取っ手付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 ヘッドレスト付き チェア全体がメッシュで風通しが良い。
仕様折りたたみ式材質フレーム部/スチールキャスターなし張地(背面/座面)布(ナイロン)背もたれハイ肘掛あり梱包数1機能なし形態(出荷)組立出荷入数1生地総耐荷重(kg)130材質(部品)(主要成型)スチール色(座面)ブラック
収納ケース サンワダイレクト収納ケースサンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
5本脚のオフィスチェアだけでなく、SNC-ST6シリーズ、SNC-ST8シリーズ、150-SNC123シリーズなどの様々なスタッキングチェア、ミーティングチェアに対応。 左右から落ちない落下防止ベルト付き。 封書サイズの小物をしまっておけるポケット付き。 防災ヘルメットなどを吊り下げておける簡易フック付き。 取り付けカンタンです。 他社製品にも対応。
材質ポリエステル
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2
サブデスク サンワダイレクトサブデスクサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式均等耐荷重(kg)(天板部)15組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。 L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600寸法W(mm)(天板)1000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)50組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
テレビリモコン サンワダイレクトテレビリモコンサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ソニーのボタン形状を踏襲しているので違和感なく使用できます。 押しやすいボタン形状。
適合メーカーソニー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×212×21質量(g)約94(電池含まず)電源単四乾電池×2本※電池は別通信方式赤外線(IR)方式ボタン数60ボタン保証期間ご購入日より1年
テレビリモコン サンワダイレクトテレビリモコンサンワダイレクト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
シャープのボタン形状を踏襲しているので違和感なく使用できます。 押しやすいボタン形状。
適合メーカーシャープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×212×21質量(g)約94(電池含まず)電源単四乾電池×2本※電池は別通信方式赤外線(IR)方式ボタン数60ボタン保証期間ご購入日より1年
スマートホームカメラ サンワダイレクトスマートホームカメラサンワダイレクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。
保護等級IP65使用場所屋外形状防水・暗視型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92質量(g)約320センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)画素数200万画素解像度1920×1080フォーカス固定画角130度最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード赤外線投光距離10mバッテリー容量(mAh)9600動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合電源(V)DC5/1A無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3保証期間ご購入日より6ヶ月
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
高さ調節ができる卓上マイクスタンドです。 230~330mmまでの高さ調整が可能です。 クリップ式のマイクホルダー付きで様々なマイクに対応します。 重量のある台座で安定感があり安心して使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×205~330※マイクホルダー部除く質量(g)約830適合径(Φmm)20~35(マイク)耐荷重(g)500まで(マイク)ねじ径3/8インチ(ホルダー部)支柱の高さ(mm)205~330台座径(Φmm)130材質マイクホルダー/ABS、支柱・台座/スチール付属品マイクホルダー×1、 支柱×1、 台座×1、 ケーブルホルダー×1保証期間初期不良のみ
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
総耐荷重(kg)約5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約376×95×106.5保証期間初期不良のみ材質(本体)木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)本体質量(kg)2.45本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×145×165
小物吊り下げフック サンワダイレクト小物吊り下げフックサンワダイレクト
1,798税込1,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106最大クランプ厚さ(mm)2.3表面処理粉体塗装サイズM質量(g)約273材質スチール保証期間初期不良のみ
チェア サンワダイレクトチェアサンワダイレクト
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
完全に折り曲がるので収納にも場所をとりません。 取っ手付きで持ち運びも便利。 腰部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
材質スチール、ウレタンフォーム質量(kg)約2.6張地布(ポリエステル)荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×470~1000×70~550、(背もたれ)W410×H500保証期間ご購入日より6か月座面高さ(mm)70座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×470本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×470~1000×70~550
プリンタスタンド サンワダイレクトプリンタスタンドサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
リビングや書斎に合う落ち着いた木目調スタンドです。 収納部分はA4用紙、トナーをスッキリ収納することができます。 背面にはケーブル・タップ収納スペースが綺麗に配線ができます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。 扉付きなのでごちゃごちゃした小物をスッキリと収納できます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 他幅(mm)430質量(kg)約21耐荷重(kg)天板/25、棚板/10、底板/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×460×700保証期間初期不良のみ
補強プレート サンワダイレクト補強プレートサンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。 モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。 スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
フットレスト サンワダイレクトフットレストサンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
当日出荷
足を快適にサポートするフットレストです。 三段階の高さで固定が可能です。 脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。 スイング範囲も大きく、脚の運動になります。 頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。 脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)15ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235質量(kg)約1.9総耐荷重(kg)15材質HDPE(高密度ポリウレタン)保証期間初期不良のみ
フットレスト サンワダイレクトフットレストサンワダイレクト
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
足を快適にサポートするフットレストです。 通常のフットレストスタイルと、ふくらはぎ休息スタイルの2パターンで休息可能。 脚を置いてオットマンにもなります。 耐荷重80kgですので、座ることも可能です。 頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。 脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。 クッションは取り外しが可能です。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)80ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310~415×230~340質量(kg)約2.5総耐荷重(kg)80材質HDPE(高密度ポリウレタン)保証期間初期不良のみ
台車 サンワダイレクト台車サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。
幅(mm)458ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340質量(kg)7.4材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)保証期間初期不良のみ
HDMI光ファイバケーブル サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブルサンワダイレクト
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.1対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)変換タイプオス-オスケーブル外径(Φmm)4.5帯域幅(Gbps)48適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ホワイト総耐荷重(kg)5材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋組立人数1組立時間30分色(天板)ホワイト付属品テンプレート×1枚
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
アウトドアブランド「FIRSTDOWN」のスクエア型バックパックです。 2層式で靴や着替えなどを分けて収納できます。 水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。 水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。 背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。 背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。 ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。 両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。 背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。 1990年代アメリカにてFIRSTDOWNは誕生する。 その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRSTDOWNを見かけるようになり、その名が多くの人に知られることとなる。 そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRSTDOWNが、1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。 機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。*TPUとはサーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。 加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーター:なしセット内容ブランドネームリボン材質表装:ポリエステル1680D(TPUコーティング)ブラック質量(g)約960容量(L)約35特性撥水・防水
肘置き台 サンワダイレクト肘置き台サンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
当日出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具手袋組立時間20分色(フレーム)ブラック適合厚さ(mm)(天板)15~25総耐荷重(kg)5六角レンチ(mm)5組立人数1人
肘置き台 サンワダイレクト肘置き台サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
使用工具手袋組立人数1人組立時間20分六角レンチ(mm)5色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15適合厚さ(mm)(天板)15~25ブラック張地布張り(ポリエステル)材質(台)合板材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
セキュリティ サンワダイレクトセキュリティサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お好きな4桁の暗唱番号をセットし、標準スロットに取付けるセキュリティワイヤー。 しなやかなワイヤーで、取り回しも容易になっています。 シリンダ本体が平らになっており、スロット装着後にもすっきりした見た目になります。 開錠、施錠はレバーを倒すだけで簡単に操作できます。
仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー 取り付け可能スロットサイズ:3×7mm 取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)セット内容本体×1色(本体)シルバー取扱説明書あり
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。 10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
LED使用数(個)80ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのバッグです。 使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。 メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。 ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。 内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。 底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。 便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース、ショルダーベルト気室数1気室撥水加工なし
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
リュック、手持ち、肩掛けの3WAYスタイルです。 ハンドルの長さ調整で通常のトートバッグとして使えます。 パソコンだけでなくタブレット収納ポケットも装備しています。 小物ポケットやペットボトルホルダー、キャリーサポーターなど機能充実です。 リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様キャリーサポーター:あり 対応PCサイズ:13.3型ワイドまでのノートパソコン 材質(表装):ポリエステル マチ拡張:なしブラック気室数1気室撥水加工あり
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。 PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。 リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。 リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。 ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。 底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
セット内容ショルダーベルトブラックダイヤル式ファスナーロック気室数2気室撥水加工あり
ワゴン サンワダイレクトワゴンサンワダイレクト
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。 左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。 キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。 A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。 棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。 木目調の風合いで落ち着きがあります
仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)20各棚10キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
机上ラック サンワダイレクト机上ラックサンワダイレクト
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 落ち着いた木目柄です。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます
仕様天板サイズ_D:350mm 天板サイズ_t:15mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:800mm材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装間口(mm)800使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)20フレーム色ブラック色(天板)木目組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターあり組立人数1
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なしセット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書材質ABS適合規格Class 2接続方式Bluetooth Ver.3.0対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60g角度調整範囲なしキー数84キーキー配列英語充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池内蔵印刷方式シルク印刷連続動作時間30時間キーピッチ(mm)19※一部キーを除く消費電流mA以下プロファイルHID通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)マルチペアリングあり
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトカセットテープ変換プレーヤーサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP記録方式WAV、MP3、WMAインターフェースUSB2.0使用時間3時間※アルカリ電池使用時コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス取扱説明書あり