機器収納ボックスサンワダイレクト欠品中
ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な設計です。前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できます。内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心です。前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保しています。標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能です。32.5mmピッチで取付位置を変更することができます。アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べます。角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現しています。本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てます。組立済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使用を開始できます。アジャスターまたはキャスターはお客様取付け。
セット内容棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類),棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル,本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル質量(kg)14色ブラック耐荷重総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg,総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg荷姿完成品組立済出荷寸法(cm)本体:約W40×D45×H50 ケーブル口:約W12×H7保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり