特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,886件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止ベルト テレビ用 サンワダイレクト転倒防止ベルト テレビ用サンワダイレクト
2,398税込2,638
1セット(2個)
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約100-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)該当なし取扱説明書日本語取扱説明書あり
プロジェクター台 サンワダイレクトプロジェクター台サンワダイレクト
4,098税込4,508
1台
9日以内出荷
製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。1/4インチネジに対応。雲台の耐荷重は5kg。スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。
仕様キャスターの有無・アジャスターの有無:なし付属品雲台材質本体/アルミ合金、雲台/ABS+アルミ合金質量(g)約330タイプその他卓上対応機種耐荷重5kg以内で1/4インチネジに対応した機器寸法(cm)幅19.5×奥行19.5×高さ11.5形態組立出荷雲台のみ取り付け色(フレーム)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)約5
スタンド スマートフォン用 サンワダイレクトスタンド スマートフォン用サンワダイレクト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W7.2×D8.8×H12(スタンド時)、約W7.2×D12×H2.8(折りたたみ時)製品質量(g)約96取扱説明書なし
スタンド スマートフォン用 サンワダイレクトスタンド スマートフォン用サンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時)製品質量(g)約134取扱説明書なし
iPad・タブレット用アーム サンワダイレクトiPad・タブレット用アームサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。【ご注意】※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書材質ABS、PVC、カーボンスチール質量(kg)約1.6使用工具手袋耐荷重(kg)1適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63取付け方法据置き六角レンチ(mm)3
AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクトAC充電器 USB Power Delivery対応サンワダイレクト
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)約104使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)合計:33※USB PD30+Apple atch3、USB PD:30対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 第2世代、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch 第1世代※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)、Apple Watch用磁気充電部:3W※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×54×42出力端子USB Type-Cプラグ形状2PUSBポート1ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
AC充電器 PD20W USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器 PD20W USB PD対応サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31質量(g)約40最大出力(W)20対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
収納バッグ 400-SP112用 サンワダイレクト収納バッグ 400-SP112用サンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
400-SP112専用の収納バッグです。スピーカー本体だけでなく付属のワイヤレスマイク、有線マイクを収納し、保管することができます。
仕様収納バッグ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、ショルダーベルト質量(g)約340対応機種400-SP112サイズ(mm)約D125×W125×H260取扱説明書なし
ACアダプタ 400-SP112用 サンワダイレクトACアダプタ 400-SP112用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
仕様ACアダプタ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、DC12V 2A質量(g)約105出力DC12V 2A対応機種400-SP112取扱説明書なし
膝上テーブル 軽量クッション サンワダイレクト膝上テーブル 軽量クッションサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
約390gの軽量タイプです。表面はソフトで手触りが良い高品質生地を使用、内部は程よい硬さのクッション入りです。ノートパソコンやタブレットにピッタリのコンパクトタイプです。裏面は滑り止めドット加工、天面には機器裏の放熱を助けるスタンドと落下ストッパー付きです。サイドにはマウスやスマホが収納できるポケット付きです。カバーは簡単に外せ洗濯可能です。
グレー質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×32×4~10取扱説明書日本語取扱説明書あり
膝上テーブル 上下昇降 サンワダイレクト膝上テーブル 上下昇降サンワダイレクト
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
膝上だけでなく机の上でノートスタンドとしても便利です。スムーズな高さ調節で5段階で使えます。パソコンの下側スペースではマウス操作が可能です。15.6型までのノートパソコンに対応します。テーブルに置いたパソコンが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
セット内容本体、取扱説明書材質本体:ABS、メッシュ:ポリエステル、クッション:EPS(発泡スチロール)、マウスパッド部:PU質量(kg)約1.374ブラック幅(cm)マウスパッド部:約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×約30×約4.8取扱説明書日本語取扱説明書あり奥行き(cm)マウスパッド部:約23再生材使用×
膝上テーブル 軽量クッション サンワダイレクト膝上テーブル 軽量クッションサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
約490gの軽量タイプです。表面はソフトで手触りが良い高品質生地を使用、内部は程よい硬さのクッション入りです。ノートパソコンとマウス操作スペースが付いたワイドタイプです。裏面は滑り止めドット加工、天面には機器裏の放熱を助けるスタンドと落下ストッパー付きです。サイドにはマウスやスマホが収納できるポケット付きです。カバーは簡単に外せ洗濯可能です。
グレー質量(g)約490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×32×4~10取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応 サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス ルーター対応サンワダイレクト
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約4.12形態完成品組立済出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45取扱説明書あり総耐荷重(kg)10上部内寸(cm)W47×D13×H13下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式サンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。PVCレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。PVCレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m耐荷重:5Kg
材質PVC合成皮革 他質量(kg)約1.3耐荷重(kg)5取扱説明書日本語取扱説明書あり
手荷物入れ 折りたたみ式 サンワダイレクト手荷物入れ 折りたたみ式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m耐荷重:5Kg
材質PVC、メッシュ 他質量(kg)約1ブラウン耐荷重(kg)5本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450取扱説明書日本語取扱説明書あり
キャリングバッグ サンワダイレクトキャリングバッグサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。ガーメント付きでスーツが収納できます。メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。キャリーサポーター付で出張も快適です。パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
材質ポリエステル質量(kg)約1.6容量(L)約35収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型ワイドまで寸法(cm)メイン収納部:約W46×D15×H34、パソコンポケット:約W39×D4×H32、タブレットポケット:約W27×H17、書類ポケット:約W46×H26.5、メッシュポケット:約W23.5×H24.5、フロント(大・左):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(大・右):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(小・左):約W19.5×H22.5、フロント(小・右):約W19.5×H22.5、リュックベルト収納(背面ポケット):約W34×H47スーツ収納部:メッシュポケット(2箇所):各約W23×H29、ガーメントサイズ:約W48×H90材質(表)ポリエステルダイヤル式ファスナーロック(3桁の数字)取扱説明書なし外寸(cm)W50×D23×H35ベルト長さ(cm)ショルダー:80~164(金具含まず)撥水加工あり
スタンド ゲームパッド用 クランプ付き サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。逆さにするとデスクの下に置くこともできます
材質本体/金属、ホルダー部/PVC質量(g)約355対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2取付可能寸法(cm)天板厚1~3設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く)フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm
収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き サンワダイレクト収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)約500保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×36×26.5取扱説明書なし
タッチペン ライト付き サンワダイレクトタッチペン ライト付きサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。ライト付きで暗い場所を照らすことができます。ボールペンとしても使用できます。
付属品日本語取扱い説明書寸法(cm)幅約12.6×直径1.6(突起部含む)製品質量(g)約20材質(ペン先)シリコンゴム6mmペン先径(Φmm)6
イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用サンワダイレクト
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA01 806.125MHz02 806.500MHz 03 806.875MHz 04 807.250MHz 05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
ワイヤレスマイク 400-SP112用 サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約195タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40感度-74±3dB対応機種400-SP112電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性周波数特性806.125MHz~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eアンテナ内蔵アンテナ製品サイズ(mm)W46×D46×H240取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:10
ハンドマイク 400-SP112用 サンワダイレクトハンドマイク 400-SP112用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されている有線マイク(単品)です。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様優先マイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、XLR3pin型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約95外形寸法(mm)口径直径38×105ケーブル長(m)約1.5感度-74±3dB対応機種400-SP112インピーダンス600ΩコネクタXLR3ピン(オス)製品サイズ(mm)約W38×D38×H105
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
充電スタンド サンワダイレクト充電スタンドサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
MagSage対応iPhoneを強力マグネットでしっかりと固定し、高速で安定した充電ができるMagSafe認証のワイヤレス充電スタンドです。iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる3-in-1タイプで、複数のデバイスを一度に充電ができます。Apple社のMade for MagSafe認証を取得しているので、iPhoneに対しては最大15W出力の急速充電が可能です。Apple Watch専用充電モジュールはApple Watch Series 7以降の高速充電に対応し、Made for Apple Watch認証を取得しているので高い互換性があります。AirPodsやその他のQi対応デバイスをを充電できるQi対応ワイヤレス充電パッド付きです。金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1質量(g)約340出力(W)15規格Qi最大出力(W)25※iPhone/最大15、Apple atch/最大5、AirPods/最大5対応機種MagSafe対応iPhone、Apple Watchシリーズ、※Series 7以降の高速充電に対応しています。AirPodsシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×11×15.9入力端子USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15/2.4A(36W)充電個数3台取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約46
キャリングバッグ キャリータイプ ビジネス サンワダイレクトキャリングバッグ キャリータイプ ビジネスサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
狭い通路でも取り回しの良いコンパクトサイズです。メインルームはフルオープン可能で着替えなどの収納に便利です。ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。両サイドにはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約2.23ブラック容量(L)約22材質(キャスター)ポリエステルハンドル高さ(mm)860~990収納サイズ12.9インチ以下のタブレット、15.9型以下のノートパソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×22×42.5(取っ手含まず)ポケットメイン収納部、PCポケット、タブレットポケット、小物ポケット×6、フロントポケット×1、サイドポケット×2、ペンポケット×2取扱説明書なし撥水加工あり
キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパックサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダーブラック容量約24リットル質量(g)約900収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで材質(表)ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
クーラー スマートフォン用 サンワダイレクトクーラー スマートフォン用サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラースマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7質量(g)約86出力(W)12入力電圧(V)DC9/5対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 などバッテリー無し入力電流(A)最大2ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm取付可能幅(mm)66~85取扱説明書日本語取扱説明書ありファン速度(rpm)5000
ヘッドレストモニター サンワダイレクトヘッドレストモニターサンワダイレクト
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず 視聴できます。リモコンで操作可能です。【ご注意】※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760、子機/約460コントラスト比20.83402778輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。取扱説明書日本語取扱説明書あり音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
Carplayアダプタ サンワダイレクトCarplayアダプタサンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス電源(V)USB 5適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0対応機種iPhone iOS 10以降製品質量(g)約45保証期間購入日より1年使用環境温度(℃)-20~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
マイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ケーブル/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク質量(g)約46電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)ケーブル長(m)約0.9対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン単一指向性エレクレット型周波数特性806.275~809.575MHz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間S/N比-56dB以上充電方式USB給電(5V 1A)伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト電源タップ USB充電機能付き PD30W対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ブラック質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで取扱説明書日本語取扱説明書あり
カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクトカードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用サンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C取扱説明書日本語取扱説明書あり
スピーカー ミニプラグ ツイーター搭載 サンワダイレクトスピーカー ミニプラグ ツイーター搭載サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2)質量(kg)約2.2電源内蔵(AC電源)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ)外部出力3.5mmヘッドホンジャック周波数特性40~20,000Hz保証期間購入日より6ヶ月入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ式フルレンジスピーカースピーカーユニット3インチ外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm取扱説明書日本語取扱説明書あり
スタンド スピーカー用 サンワダイレクトスタンド スピーカー用サンワダイレクト
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
天板と離す事でデスクとの共振を防ぎます。スタンドは6度の角度でデスクの上に置いて丁度耳元に音が届く設計です。背面のストッパーは調整可能でスピーカーの大きさに合わせて調整可能です。耐荷重:5Kgサイズ:W125xD218x150mm 天板:D146~196mm天板厚み:T=4
仕様出荷形態:組立出荷付属品スピーカー取付用ボルト(1/4インチ×15)×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)(1個あたり)約1保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.5×21.8×15色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)5
ホルダー 首掛け サンワダイレクトホルダー 首掛けサンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)耐荷重(g)約400取扱説明書日本語取扱説明書あり
LEDライト 人感センサー付き 充電式 サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式サンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10取扱説明書日本語取扱説明書あり
チェア ワイド カジュアル サンワダイレクトチェア ワイド カジュアルサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は優しい布張り。ロッキング機能付きでゆったり座れます。高反発クッションを使用した優雅な座り心地。丈夫なスチール製フレーム。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質スチール、木、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約630高さ(mm)背もたれ:約450使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン60mmサイズ張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)肘掛なし最大奥行(mm)約690形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約470、最大:約545組立時間20分材質(座面)ウレタン高反発タイプ入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約640×480総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム脚幅(mm)約690六角レンチ(mm)5組立人数1