特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,966件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)

    サンワダイレクト
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
    付属品取扱説明書、鍵×2本仕様暗証番号桁数:3桁色ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
  • セキュリティ(200-SL041BK) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL041BK)

    サンワダイレクト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    シリンダ式セキュリティワイヤー
    付属品鍵×2色シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×22.4ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
  • 収納ボックス サンワダイレクト

    収納ボックス

    サンワダイレクト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。 取っ手はボタンでとめることができます。 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。
    材質布 他質量(kg)約1.55耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約475×265×375(※取っ手除く)折りたたみ時:約480×50×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納:約450×230×300
  • デジタル顕微鏡 サンワダイレクト

    デジタル顕微鏡

    サンワダイレクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書電源USB電源倍率(倍)光学ズーム20~220センサーCMOSセンサー外部出力HDMI解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)フォーマット形式【静止画保存】JPEG画素数350万画素
  • プロジェクタースタンド サンワダイレクト

    プロジェクタースタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。 天板には機器の落下防止用のガード付きです。 高さが65cmから100cmまで調整できます。 移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。 2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
    質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)機能高さ調整材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)15
  • プリンタスタンド サンワダイレクト

    プリンタスタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)8.3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×538×350材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)
  • パーティション サンワダイレクト

    パーティション

    サンワダイレクト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    材質(パネル)ポリカーボネート、(フレーム)スチール幅(mm)800色半透明奥行(mm)400
  • エルゴノミクスフットレスト サンワダイレクト

    エルゴノミクスフットレスト

    サンワダイレクト
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.18色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×339×366
  • RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型 サンワダイレクト

    RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型

    サンワダイレクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
  • AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクト

    AC充電器_PD65W_USB PD対応

    サンワダイレクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
    仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応色ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式 サンワダイレクト

    スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式

    サンワダイレクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
    仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps
  • セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト

    セキュリティボックス_簡易

    サンワダイレクト
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
    セット内容本体×1、ワイヤー×1色ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
    仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
    セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
    仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式
  • ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクト

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワダイレクト
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
    付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • ワゴン(100-WG008M) サンワダイレクト

    ワゴン(100-WG008M)

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。
    付属品六角レンチ、スパナ材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装奥行(mm)天板:295使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)490アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • プリンタスタンド(100-LPS012M) サンワダイレクト

    プリンタスタンド(100-LPS012M)

    サンワダイレクト
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。 大型プリンタも設置可能な広い天板です。 メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 デスク下に収納出来る高さ355mm
    材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)8.8奥行(mm)天板:520間口(mm)520使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋キャスターありフレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)520アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
  • ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応) サンワダイレクト

    ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。
    対応インチサイズ7.9~10.5タブレットサイズ(目安)約幅180×奥行260×厚み10mm付属品ショルダーストラップ材質合皮他タイプ手帳型ベルト長さ(mm)1390(860~1390※フックの先端から)対応機種約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)ホルダー(ペンシル)あり特性ポケット付
  • メッシュチェア サンワダイレクト

    メッシュチェア

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 腕の疲れを低減する肘付き。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 背座ロッキング付き。 可動式ヘッドレスト。
    耐荷重(kg)80組立状態要組立座面高さ(mm)455~525幅(mm)635高さ(mm)1170~1240材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ポリエステルメッシュ材質(フレーム)スチール肘掛ありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト有背もたれの高さハイバック付属品六角レンチ仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン色ブラック種類オフィスチェア使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540全高(mm)1170~1240張地布、ポリエステルメッシュ本体質量(kg)11最大寸法(mm)635組立時間30分肘高さ(mm)655~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510総耐荷重(kg)80色(張地)ブラック背タイプハイバック脚幅(mm)635六角レンチ(mm)5座面寸法(幅×奥行)(mm)520×510キャスターの有無あり
  • スリム折り畳みチェア サンワダイレクト

    スリム折り畳みチェア

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台ほか
    3日以内出荷
    材質(座面)ポリプロピレン材質ポリプロピレン質量(kg)3.8タイプ完成品寸法(幅W×高さH)(mm)445×140(背もたれ)背もたれあり本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×510×775座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×413本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×510×775総耐荷重(kg)80
  • USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応 サンワダイレクト

    USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応

    サンワダイレクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
    付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
  • フットペダルスイッチ USB サンワダイレクト

    フットペダルスイッチ USB

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    質量(g)約105ケーブル長(m)約1.95コネクタ形状USB Aコネクタキー数1キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 静音 サンワダイレクト
    ピンク
    ブラック

    ブルーLEDマウス Bluetooth 静音

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
    質量(g)約25適合規格Bluetooth 5.2 Class2番号技適:217-241845対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18接続方式Bluetooth分解能(dpi)1000カウント対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ電池内蔵バッテリー表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2連続動作時間約20時間連続待機時間約4500時間プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング【Bluetooth仕様】3台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
  • カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクト

    カードリーダー USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。
    質量(g)約57対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOSコネクタ形状USB A、USB-C対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps適合容量(GB)512まで
  • ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト

    ヘッドセット ワイヤレス 軽量

    サンワダイレクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
    仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%変調方式GFSK通信距離(m)約10
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワダイレクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
    付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
    仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり、(電話回線)なし
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。
    仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows11、10、8.1、8、7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数23キー※23キー+切替ボタン防塵防水性能なしキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節なし
  • モノラルヘッドセット サンワダイレクト

    モノラルヘッドセット

    サンワダイレクト
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。 マイクミュートボタン付き フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。 クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。 やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。 片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
    仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどセット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル色ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660充電時間(時間)2指向性単一指向性伝送方法GFSK周波数(GHz)2.402~2.480周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.0音圧感度(dB)-43±3装着方式片耳通信距離(m)10対応コーデックSBC音量調節ミュート、音量調節マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • チェア サンワダイレクト

    チェア

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 腰の負担を軽減するランバーサポート装備。
    耐荷重(kg)80組立状態要組立座面高さ(mm)440~515奥行(mm)570幅(mm)620高さ(mm)925~1000材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ポリプロピレン材質(フレーム)ポリプロピレン肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さミドルバック付属品六角レンチ材質【座部/背もたれ部/肘部】ポリプロピレン、【脚部/キャスター部】ナイロン、【クッション材】ウレタンフォーム質量(kg)約8.1色ブラック種類オフィスチェア使用工具手袋全高(mm)925~1000キャスターあり張地背もたれ・座部:メッシュ本体質量(kg)8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925~1000組立方法ノックダウン組立式組立時間30分色(張地)ブラック六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
  • パーティション サンワダイレクト

    パーティション

    サンワダイレクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。 100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。 下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。 吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。 クランプ式で簡単取付けできます。
    仕様個口数:1個口材質フェルト取付方式クランプ式使用工具手袋組立方法ノックダウン組立式組立時間20分はさみ込み厚さ(mm)10~30六角レンチ(mm)4組立人数1材質(パネル)フェルト
  • デジタル温湿度計 サンワダイレクト

    デジタル温湿度計

    サンワダイレクト
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
    付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)電源単4形乾電池×2本測定項目温度・湿度精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)センサーセンサー内蔵分解能温度0.1℃、湿度1%rh温度測定範囲(℃)-9.9~50.0使用電源電池式湿度測定範囲(%)0~100表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)サンプリング周期20秒間ごと設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)温度表示方式デジタルアラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)校正証明書なし
  • アンテナケーブル サンワダイレクト

    アンテナケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
    色ブラック規格S-2.5C-FBケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.6コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
  • セキュリティ(200-SL062) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL062)

    サンワダイレクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
    付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
  • プレゼンテーションマウス サンワダイレクト

    プレゼンテーションマウス

    サンワダイレクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
    セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミ色ブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
  • ポーチ サンワダイレクト

    ポーチ

    サンワダイレクト
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
    付属品間仕切り×3(本体に装着済)材質(表装):EVA(PU貼り)色ブラック保証期間初期不良のみ生産国中国
  • 超軽量・超撥水PCバッグ サンワダイレクト

    超軽量・超撥水PCバッグ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。 軽快に持ち運べる軽量タイプです。 パソコン収納ポケットには厚めのクッションを採用しています。 前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
    仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ナイロン/超撥水加工色ブラック質量(g)670適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×90×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×35×280、【メインルーム】420×75×290
  • iPad タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
    適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6色ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
  • タブレット用アーム(クランプ式) サンワダイレクト

    タブレット用アーム(クランプ式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
    材質アルミ、ABS色ブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5