カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(34)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(54)
  • オフィスサプライ(1,103)
  • オフィス家具/清掃用品(565)
  • 測定・測量用品(22)
  • 作業工具/電動・空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(45)
  • 自動車用品(41)
  • トラック用品(41,301)
  • 自転車用品(6)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(7)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(8)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(5,954)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,750)
  • MAZDA(マツダ)(216,551)
  • Panasonic(パナソニック)(29,500)
  • RS PRO(34,812)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
  • エスコ(69,188)
  • スズキ(67,586)
  • スバル(50,581)
  • トヨタ(140,047)
  • ニッサン(87,650)
  • ホンダ(562,846)
  • ミツビシ(138,030)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(250)
  • 以上(286)
  • 以上(296)
  • 以上(313)
価格
  • 1,500円以下(13,504)
  • 1,500-10,000円(17,803)
  • 10,000-50,000円(10,137)
  • 50,000-100,000円(2,888)
  • 100,000円以上(1,898)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
43,188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • LANケーブル サンワダイレクト
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.8規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル太さ(mm)3.8爪折れ防止〇カテゴリーCat6PoE対応×
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)ケーブル径(Φmm)約7.3材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ対応解像度フルHDHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷
    7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
    仕様差込口カラー:ホワイト色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネット○プラグ形状ストレート雷ガード○耐トラッキング○
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト
    ブラック
    レッド

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    仕様サイズ区分:中型、ボタン:2ボタン・2サイドボタン・ホイール(スクロール)ボタン、レシーバー収納:あり、静音:左右ボタンセット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き通信方式2.4GHzワイヤレスインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約113時間連続待機時間約3400時間ホイール数1通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
  • シンプルデスク サンワダイレクト

    シンプルデスク

    サンワダイレクト(6件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
    高さ(mm)700キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組み立て式(お客様組立)生産国中国組立時間約15分アジャスターあり
  • 脚立 サンワダイレクト

    脚立

    サンワダイレクト(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立! 丈夫なスチールフレーム製です。 持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。 折りたたみ式なので、収納に便利。 3段式タイプ。
    材質ステップ部/PP、フレーム部/スチールタイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)197設置寸法・奥行(mm)670設置寸法・幅(mm)400天場(天板)高さ(mm)720踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き正面踏ざん有効幅(mm)298設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670設置寸法(高さ)(mm)990総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)65収納寸法・長さ(mm)1030脚幅(mm)約400ステップ数(段)3
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVC色ブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールドUL規格UL20276/VW1対応解像度4K×2K(30Hz)
  • レーザーポインター サンワダイレクト

    レーザーポインター

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
  • LANケーブル サンワダイレクト
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.4×6.2規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)1.4×6.2ケーブル太さ(mm)1.4×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30AWG爪折れ防止対応ケーブルタイプフラットタイプカテゴリーCat6
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)5.8色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタケーブルスタンダードタイプコネクタ〇シールドUTP(4対)結線方式ストレート結線導体より線ケーブル太さ(mm)5.8給電方式PoE対応爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応〇
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。 直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。 小型なので持ち運びにも便利です。 メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。 埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers保管温湿度範囲-10℃~70℃、10~85%結露無き事対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GBスロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露無き事供給電流(mA)900通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
    仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
  • USB延長ケーブル サンワダイレクト

    USB延長ケーブル

    サンワダイレクト
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)色ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源バスパワーコネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブメス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    色ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード○
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
    ケーブル径(Φmm)約7.3材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
  • セキュリティボックス サンワダイレクト

    セキュリティボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
    付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口材質PP樹脂色ホワイト耐荷重(kg)10キャスターなし鍵番号:101~110フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし組立人数1
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    最大解像度4K2K(4096×2160)仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    ケーブル径(Φmm)約10材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像保証期間初期不良のみ生産国中国対応解像度最大4K30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
  • セキュリティ金庫 サンワダイレクト

    セキュリティ金庫

    サンワダイレクト(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
    付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
  • 新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー サンワダイレクト

    新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
  • 電源タップ サンワダイレクト

    電源タップ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
  • レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト

    レーザーポインター(200-LPP026)

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイト色ダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
  • セキュリティボックス サンワダイレクト

    セキュリティボックス

    サンワダイレクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
    付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)仕様セキュリティワイヤ取り付け可材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分鍵10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
    仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタンセット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書色ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.2対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) 差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。 高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。 スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。
    仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55mコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。 3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)ケーブル径(Φmm)約6.0材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)対応HEC、ARC、3D映像AWG30プラグ金メッキシールド3重シールドUL規格UL20276/VW1対応解像度4K2KHDMI規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
  • デスク ガス昇降 サンワダイレクト

    デスク ガス昇降

    サンワダイレクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
    仕様個口数:1個口材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約9.2使用工具手袋幅(cm)62キャスターありキャスター径(Φmm)60形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18高さ(cm)76.5~110.5組立時間20分総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30奥行き(cm)43アジャスターなし六角レンチ(mm)5組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
  • ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト

    ドッキングハブ USB TypeC

    サンワダイレクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • ブルーLEDマウス サンワダイレクト

    ブルーLEDマウス

    サンワダイレクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
    電源電池式適合規格Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2接続方式無線分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き)ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約351時間連続待機時間約43000時間無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約540日
  • 刃研ぎ&潤滑シート サンワダイレクト

    刃研ぎ&潤滑シート

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(12枚)
    当日出荷
    シュレッダーの刃を研ぎ切れ味が良くなります。潤滑材の効果もあり、紙送りがスムーズに行えます。オイルタイプの商品とは違い、ダストボックスが汚れません。
    成分研磨剤、潤滑油
  • USB切替器 サンワダイレクト

    USB切替器

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
    保存温度(℃)0~60インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)動作温度(℃)0~40使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
  • 防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7) サンワダイレクト

    防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    IP68取得 ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
    付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書タイプケース対応機種iPhone SE 第3世代/第2世代/iPhone 8/7防水保護等級IP68防水性あり
  • プリンタスタンド サンワダイレクト

    プリンタスタンド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)12キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×538×700材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)
  • チェア メッシュタイプ サンワダイレクト

    チェア メッシュタイプ

    サンワダイレクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    背もたれ、涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。前後左右方向への可動も可能です。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するセパレート型ランバーサポート装備。耐荷重100kgで頑丈。
    耐荷重(kg)約100組立状態要組立座面高さ(mm)約455~530奥行(mm)460幅(mm)背もたれ:約495高さ(mm)背もたれ:約560材質(キャスター)ナイロン材質(座面)ウレタン肘掛ありランバーサポートありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無背もたれの高さミドルバック付属品六角レンチ仕様個口数:1個口材質張地 背もたれ部、メッシュ、座部/ファブリック色ブラック使用工具手袋キャスターあり張地座面:布(ナイロン)、背面:メッシュ形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間約30分入数1肘高さ(mm)約645、最大:約720座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×460総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
  • ボイスレコーダー サンワダイレクト

    ボイスレコーダー

    サンワダイレクト
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
    仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー8GB対応メディアmicroSDHC 32GBまで再生可能時間10時間録音方式MP3再生形式MP3/WAV
  • 拡声器スピーカー サンワダイレクト

    拡声器スピーカー

    サンワダイレクト
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
    色ブラック質量(g)約220電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)最大出力(W)【スピーカー】実用:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235連続使用時間(時間)【スピーカー部】約8(使用条件によって異なる)周波数特性【スピーカー】100~12000Hzバッテリー容量(Ah)2スピーカー密閉式フルレンジスピーカースピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50mm)インピーダンス(Ω)【スピーカー部】4(ロード)BluetoothVer5.0通信距離(m)【Bluetooth部】約10オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP