「キースタンド」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載 Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー マルチペアリングあり 使用電池充電池 充電時間(時間)2 キー配列日本語 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2 キーピッチ(mm)18 接続方式無線 キーストローク(mm)1.9±0.2 角度調整範囲あり 動作力67g 印刷方式シルク印刷 ホワイト キー方式パンタグラフ 無線通信方式Bluetooth 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 防塵防水性能規格なし 使用可能日数60日(約2ヶ月) 仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし セット内容USB充電ケーブル タイプタイプ:スリム 対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP コネクタ形状Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力50±20g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数102キー※日本語109A配列 充電時間3時間 キーボードキーボード:コンパクト 連続動作時間180時間 消費電流最大2.5mA 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力67g 角度調整範囲あり キー数86キー 使用電池充電池 防塵防水性能規格なし 充電時間(時間)2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 使用可能日数60日(約2ヶ月) マルチペアリングあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 接続方式Bluetooth 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g キー数64キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) 連続動作時間35時間 キーピッチ(mm)15.5 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリングなし 角度調節なし
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS キー数103キー 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし ボタン数3ボタン 印刷方式シルク印刷 連続動作時間約48時間 連続待機時間約1500時間 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約150日
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。 FAXやプリンター台としても便利です。 背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。 メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。 落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚地のコットン生地でグリーン、ブルー両方対応できるクロマキー背景スクリーンです。折り畳みが可能で、コンパクトに収納できます。設置方法も簡単で、しわも出来にくい構造です。専用のスタンド付きで、高さ調節も可能です。スクリーン専用のキャリングケース付です。
グリーン、ブルーライトスタンド 長さ(cm)折り畳み:80 寸法(cm)150x200cm 高さ(cm)80~230 素材ポリエステル、アルミ合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷