既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128
材質(棚板)HIPS
材質(クランプ)スチール
総耐荷重(kg)10
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
低反発ウレタン内蔵の大型リストレストで様々なキーボードに対応します。
パッド部分はマウスパッドとして快適に使用できます。
裏面は滑り止め加工で激しい操作にも対応します。
肱置きとしても最適です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ルーバー、内部:メモリーフォーム
寸法(mm)マウスパッド部:W685
色ブラック
取扱説明書なし
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吸音性に優れた特殊なフェルト生地を使用したマットです。キーボードの打音を軽減します。裏面は激しいキー入力にも耐える滑り止め加工されています。
材質フェルト、ポリエステル、PU(裏面)
色(本体)ダークグレー
取扱説明書なし
シリコン素材と内部のハニカム構造により絶妙で程よい硬さを実現しました。
表面はUVコーティングですべすべの手触りです。
フルキーボードに最適な420cmワイドタイプです。
全体がシリコン製なので汚れた場合も丸洗いできます。
アルコールで拭くことも可能です。
裏面にはすべり止め効果があります。
材質(裏)シリコン
材質(表面)シリコン(UVコーティング)
手首の角度に合った傾斜形状でキーボード入力を快適に行えます。
表面は手触りの良いレザー調のPU素材を使用し、汚れても簡単に拭き取れます。
ベースはしっかりしたプラスチック素材で安定した使用が可能です。
裏面には6か所に滑り止めのゴム足が付いています。
材質表面/PU、裏面/ABS、内部/PEフォーム
色ブラック
保証期間初期不良のみ
幅や向きが変えられるので自分に合った位置で使えます。最大幅68cmにもなりノートパソコンから大型フルキーボードまで対応します。収納にも便利な折り畳み式です。手にやさしいクッションを内蔵しています。背面は滑り止めのゴムが4か所に付いています。
色ブラック
寸法(cm)使用時/幅約44.5~68×奥行き8.3×高さ3.1、折りたたみ時/幅約21.5×奥行8.3×高さ6.2
製品質量(g)約418
材質(表面)PU
取扱説明書なし
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質リストレスト部:ポリエステル、SBR
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リストレスト部:440×95×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×95×18
取扱説明書なし
商品タイプキーボード用
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
表面は優しい手触りの布です。
手が沈み込まない適度な高さです。
柔らかすぎない適度なクッション性で手の位置を一定に保ちます。
裏面は滑り止め加工されています。
材質リストレスト部:ポリエステル、SBR
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リストレスト部:360×70×18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×70×18
取扱説明書なし
商品タイプキーボード用
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード