360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
400-LPE014のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
電源単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)110
動作時間(最長)5時間
灯数2灯
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂
耐荷重(kg)1
クランプ対応
挟み幅175mm~235mm
固定方法ホルダー型
適合幅(mm)幅175~235
高さ調節対応
最大接続台数1
適合厚さ(mm)16以下の機器
角度調節対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。
材質樹脂製
耐荷重(kg)1
適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器
適合機器1台
対応ボールジョイント構造
固定方法ホルダー型
高さ調節可能
有効挟み幅(mm)幅185~270
角度調節対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
材質樹脂製
耐荷重(kg)1
適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器
適合機器1台
対応ボールジョイント構造
固定方法ホルダー型
高さ調節可能
有効挟み幅(mm)約185~270
角度調節対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂製
備考フレキシブルアーム非対応
耐荷重(kg)1
適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器
適合機器1台
対応ボールジョイント構造
クランプ対応
固定方法ホルダー型
高さ調節可能
マグネット非対応
有効挟み幅(mm)185~270
角度調節対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石
質量(g)約570
クランプ範囲(mm)5~75
対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75
耐荷重(g)約300
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340
色シルバー
総耐荷重(kg)6
仕様【画面数】1
付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.8
取付ネジ固定,据置き
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)115
組立時間20分
適合モニターサイズ(最大)24インチ
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
伸縮範囲(mm)(アーム)120
天板厚さ(mm)10~60
傾斜角度(°)0~80
回転角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
色黒
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約24
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
使用範囲クリップ:約5.5
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000~5500
照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブル
LED使用数(個)112粒
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源DC24V/1A
ケーブル長(m)約2
光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)約30000
電球の種類LED
調光の可否可
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。
10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
LED使用数(個)80
ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン
質量(g)約650
クランプ範囲(mm)5~75
耐荷重(kg)1
適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ
取付け方法クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
上部のアームはフレキシブルで最適な位置に調整できます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。
高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。
リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130~220、32×15
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法据置き
組立時間20分
総耐荷重(kg)約1
組立人数1
フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
フレーム色ブラック
回転方向360度
角度調整範囲前後それぞれ15度
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
支柱径(Φmm)3238
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3
組立人数1
キャスターの有無なし
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間約30分
適合モニターサイズ32~55インチ
総耐荷重(kg)40
アームの可動方向水平垂直
組立人数2
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書
材質ABS、PVC、カーボンスチール
質量(kg)約1.6
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度
寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63
取付け方法据置き
六角レンチ(mm)3
見やすい高さに調節可能です。
7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。
使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。
スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)280×280×1330~1850
色ブラック
質量(g)6330
使用工具手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)1
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
直径(Φmm)支柱:35mm
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ホワイト
取付け方法据置き
組立時間20分
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ
総耐荷重(kg)10
組立人数2
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。
材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:116
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~80
耐荷重(kg)最大:20、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチ
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4,6
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約4.2
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
耐荷重(kg)最大:10
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法据置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最大]32インチ
六角レンチ(mm)4,5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。
セット内容ACアダプタ
消費電力(W)約15
電源AC電源
光源LED
色温度(K)約3000~5500
光束(Lm)最大約700
調光範囲4段階
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。
直径13cm・2倍の大型レンズを採用。
手元がより見えやすくなりました。
従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。
繰り返し使える充電電池を内蔵。
一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。
クリップアームを搭載。
手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。
※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ
セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質アクリル
倍率2倍
レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)
充電時間約1時間
LED8灯
バッテリー容量(mAh)500
電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6
カメラ仕様ルーペ
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書
対応OSWindows10,8.1,8,7
倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0
解像度【静止画】最大1600×1200
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI
画素数200万画素
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
3点でタブレットを固定します。
上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2
質量(g)約745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.06
サイズ対角線:80型
直径(Φcm)スタンド:約65
寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるMagsafe対応スマホホルダーです。Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シール(2枚付属)を貼ってご使用いただけます。そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。自撮り棒としても使えます。回転式で好みの向きに設置できます。コンパクトに折りたためて携帯に便利です。最大32mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
セット内容本体、金属シール×2、透明シール×2
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。
そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。
自撮り棒としても使えます。
回転式で好みの向きに設置できます。
コンパクトに折りたためて携帯に便利です。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容ゴム足×4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン
質量(g)約390
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)
耐荷重(g)約400
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く)
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約92(マイクのみ)
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。
台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。
ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。
本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能
普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。
スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム
5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。
明るさ調整は5段階調整が可能です。
光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
色ホワイト
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン
質量(g)約390
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)
耐荷重(g)約400
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ