「スピーカー 周波数」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18W+18W)
外形寸法約W98×D97×H208mm
センサー3.0インチ(直径約78mm)
周波数特性20Hz~20KHz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体
電源USB電源
最大出力(W)(実用)6
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50
周波数特性60-15000Hz
入力端子USB
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mm
インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔
電源AC電源 100V 50Hz/60Hz
最大出力(W)50
外形寸法W410×D100×H70mm
センサー2.25インチ(直径58mm)
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子デジタル入力
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)10
電源電圧1V~10V
センサー3インチ(直径約76mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性180Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比-56dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~10V
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)10
外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】
センサー3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
充電時間約3~5時間
S/N比58dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~5V
外部入力3.5mmマイクジャック
充電方式ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235
質量(g)約220
スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)
BluetoothVer5.0
対応プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3W×2)
ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m
外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)
センサー1.5インチ(40mm×40mm)
周波数特性80Hz~18kHz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.3
最大出力(W)スピーカー:実用15
連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。
周波数特性100HZ~18KHz
入力インピーダンス(Ω)4
充電時間約4~5時間
送信出力class2
通信距離約10m
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)
スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。
【マイク部】
。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)
最大出力(W)40
外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】
感度-76±3dB
センサー5インチ(直径130mm)
外部出力6.3外部音声出力×1
周波数特性200Hz~15000Hz
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。
映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性100Hz~20000Hz
外形寸法(mm)W450×D50×H50
色ブラック
セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1
入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
最大出力(W)6(3×2)
スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2
インピーダンス(Ω)(ロード)4
外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック
電源USBポートより供給(DC5V 1A)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。
3インチのウーファーユニット搭載。
バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。
1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。
高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。
スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様ツィーターサイズ:1インチ
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む)
電源内蔵
最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性35~20000Hz
入力端子RCA-3.5mm
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ
インピーダンス(Ω)(ロード)6
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源内蔵
最大出力(W)16(5W×2+3W×2)
外形寸法W110×D123×H180mm
センサー2.5インチ(直径約67mm)
周波数特性40Hz~22,000Hz
入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと)
電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。)
最大出力(W)(実用)10(5+5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m)
連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合)
周波数特性120Hz~15KHz
充電時間約3時間(5V1Aの場合)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm)
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)12
外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間約4時間(5V/1A充電時)
送信出力class2【マイク】
通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。
サイズ(inch)(スピーカー)2.25
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(スピーカー)50-20000Hz
送信出力class2
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書
外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)
周波数特性130Hz~15KHz
電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20~20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh
セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1
材質ABS樹脂
質量(g)(電池)45.5
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
最大出力(W)スピーカー:(実用)10
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)-10~45
サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)
消費電力2200mah
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3~5時間
使用電池1個
電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm
S/N比60db以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)
充電方式ACアダプタ DC5V/1A
マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型
保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
電池構造正極、負極、セパレーター、電解液
ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5
動作電圧(V)1~5
リチウム含有量(g)0.68
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲0℃~40℃【Bluetooth】
適合規格Bluetooth Ver2.1~4.2
最大出力(W)100(25W×2、12.5W×4)
センサー2インチ(直径53mm)
周波数特性65Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子HDMI
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
プロファイルA2DP, AVRCP
オーディオコーデックSBC
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)(実用)10(5+5)
サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)
連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時
保護等級(JIS)IPX7
周波数特性90~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック
通信距離10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
マイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量
最大出力(W)3(1.5W+1.5W)
センサー1.2インチ(直径 33mm)
保護等級IPX5
周波数特性90Hz~18KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
内蔵マイク全指向性マイク
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
送信出力Class 2
保証期間ご購入日より6ヶ月
付属品専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト)
使用温湿度範囲-10~40℃/40~65%(結露無き事)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応フォーマット【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz)
入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター
周波数特性70~14000Hz
最大出力(W)80(20×4)
質量(kg)約1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約813×65×60
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。
テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。
サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC電源
適合規格BluetoothVer2.1~4.2
最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100)
周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm)
対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz)
BluetoothVer2.1~4.2
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂
質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23
サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5
電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30
直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1
連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5
マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz
入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)
充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間
S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上
スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー
外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90
インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3
伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30
消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。
送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。
テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。
リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。
2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。
操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。
本製品2セットを同時に使用可能です。
2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。
2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1
同時出力の設定が可能なテレビに限ります。
テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。
同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45
質量(g)約275(ネックスピーカー部)
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)約25(障害物のない環境)
最大出力(W)実用5(2.5+2.5)
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合
使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと)
電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1
付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】
材質ABS樹脂 他
型式単一指向性エレクレット型
電源単3形乾電池×4本使用
最大出力(W)16W
外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】
センサー3インチ(直径約77.8mm)
連続使用時間約15時間程度(中間音量)
保護等級IPX4
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )
インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)
S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)
動作電圧1V~10V
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
有線(USB)での接続にも対応。
web会議などでの使用に便利です。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
色黒
BluetoothVer5.0
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる)
送信出力Class2
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー)
質量(g)約216(スピーカー)
保護等級IPX7
最大出力(W)6(3+3)
周波数特性80~20000Hz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個
指向性全指向性(マイク)
電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電方式USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)最大約2~2.5
付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1
保証期間購入日より6ヶ月
対応Bluetooth/有線
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz
型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク
質量(kg)【スピーカー部】約15
サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)
質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)
電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0
最大出力(W)【スピーカー部】180
周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB
対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)
連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時
周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz
インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω
充電時間【スピーカー部】約6時間
電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E
送信出力【Bluetooth部】Class 2
電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)
スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)
充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)
アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ
サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下
通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)
周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下
発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178
オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC
電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10
対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
仕様●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch
電源AC電源(15V/3A)
使用温度範囲0℃~40℃
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×100×75
周波数特性70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット)
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離10m※使用環境によって異なります。
インピーダンス(Ω)ロード:6、【ツィーター部】4
スピーカーサイズ(mm)直径58
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
セット内容本体
容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB
質量(g)約26
サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9
ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません)
対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDカード×1、microSDカード×1
動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度5Gbps
イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)
入力ポートあり
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ