「スプレー ゴム」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット
セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個
接続台数2台
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
対応対応機器台数:1台
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)380
角度調節対応※10段階
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間約30分
適合モニターサイズ32~55インチ
総耐荷重(kg)40
アームの可動方向水平垂直
組立人数2
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345
天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245
角度調節対応※6段階
1台
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
高さ(mm)正面吊下げ部:712
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1232×42×715
透過率(%)90
対応インチサイズ55インチワイド
取扱説明書なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
50インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
高さ(mm)正面吊下げ部:652
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1116×42.5×655
透過率(%)90
対応インチサイズ50インチワイド
取扱説明書なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
42/43インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
材質アクリル
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
透過率(%)90
取扱説明書なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:712mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト
厚さ3mm
サイズ(inch)55
入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
50インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:652mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト
厚さ3mm
サイズ(inch)50
入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
42/43インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:560mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個、裏面固定ベルト×2
サイズワイド
取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト
厚さ2.5mm
サイズ(inch)42/43
入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
65インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:827mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト
厚さ3mm
入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
透過率(%)90
取扱説明書なし
48/49インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
高さ(mm)正面吊下げ部:632
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1089×42.5×635
透過率(%)90
対応インチサイズ48/49インチワイドにも対応
取扱説明書なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
32インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
材質アクリル
奥行(mm)上部吊下げ部:30
透過率(%)90
対応インチサイズ32インチワイド
取扱説明書なし
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
40インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約2.5
高さ(mm)正面吊下げ部:523
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約901×42×525.5
透過率(%)90
対応インチサイズ40インチワイド
取扱説明書なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
60インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個
材質アクリル
厚さ(mm)フィルター:約3.0
高さ(mm)正面吊下げ部:786
奥行(mm)上部吊下げ部:30
表面処理光沢加工(グレア)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1347×42×786
透過率(%)90
対応インチサイズ60インチワイド
取扱説明書なし
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
縦型32インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
形状ワイド
奥行(mm)(上部引っ掛け部)20
厚さ3mm
透過率(%)90
コーティングハードコーティングなし
表面光沢加工
入数1枚
対応インチサイズ32
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし
セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2
サイズワイド
高さ(mm)(正面引っ掛け部)966
奥行(mm)(上部引っ掛け部)20
厚さ3mm
透過率(%)90
コーティングハードコーティングなし
表面光沢加工
入数1枚
フィルターサイズ(inch)43
1枚
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
関連キーワード