周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。
常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。
暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。
家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。
壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。
コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3
仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く)
光束(Lm)(最大)約10
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)3(導光板使用)
センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9
仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5
センサー感知方式人感
充電時間(時間)約32~50
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)約30000
センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約4
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)148×127×24
連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間
保護等級IP44
光源昼白色
使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度
充電時間約10時間10~12時間
色温度(K)6500~7500
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2
光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数108粒
調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯
連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16
色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)
連続使用可能時間25000時間(寿命時間)
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)【フロントライト】20・10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53
製品質量(g)385
色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500(※45cm直下最大時)
光束(Lm)【最大】190【最小】17
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)66粒(33個+33個)
調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
演色指数(Ra)Ra95
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
電源(AC)100V
連続使用時間(時間)約2.5
定格周波数(Hz)50Hz/60Hz
消費電力(W)約0.7
光源フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
充電時間約25時間~30時間(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
バッテリー容量(mAh)約300(リチウムイオンバッテリー)
使用時間約30000時間(寿命時間)
動作温度(℃)-5~40
寸法(mm)本体:W50×D22×H110、ホルダー:W48×D47×H51
仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m
セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート
使用温度範囲(℃)約-40~60
消費電力(W)約0.55
電源リチウムイオンポリマー電池
連続使用時間約5時間
充電時間約4.5時間
LED18粒
バッテリー容量(mAh)750mA750
光束(Lm)約65※最大
LED寿命(時間)約10000
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下
質量(g)258
電源9V形乾電池(006P型)×1個
ケーブル長(m)(プローブ)2.5
精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)
表示4桁LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158
センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
サンプリング周期0.5秒
電池寿命約30時間
測定範囲(Lux)0~400K
オーバー表示”OL”か”LO”を表示
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード