11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W932xD677xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書 質量(kg)約10.0 サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95 電源AC100V 12V 5A ケーブル長(m)約1.5 寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0 色温度8900K 明るさ(Lx)中央部:1200 保証期間購入日より6ヶ月 耐用時間(時間)LED照明:約30000 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

サンワダイレクトシフトレバー台
レーシングコクピット150-SNCRC1専用のシフトレバースタンド。 ロジクールG29やスラストマスターなどの売れ筋機種に対応可能。
付属品六角レンチ(5mm) 材質スチール 幅(mm)137 ブラック 高さ(mm)378 奥行(mm)137 使用工具手袋 キャスターなし 肘掛なし 組立時間20分 座高(mm)- 材質(座面)スチール 材質(背)スチール 総耐荷重(kg)10 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトトレー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。 シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワダイレクトワゴン
3段にスタッキング可能な簡単組み立てのワゴン。 キャスター付きで軽量なため、移動するのもスムーズ。 トレーの表面には手書き可能なタグが付いており、入れるものをトレーによって区別できます。 トレーの収納スペースも広く、出し入れが簡単で便利。
仕様【必要工具】手袋 付属品ロゴ無しタグ×3枚 材質ポリエチレンは連結用支柱ポリプロチレンはトレー 容量(L)(トレー1個あたり)約21 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)約390×350×249 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式(ダンボール印刷箱) 荷重(kg)(中心)約40 組立時間約20分 組立人数1
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトキャビネット
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。。サイズ:W500×D320×H500~720mm。天板サイズ:W500×D320mm。キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)320
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ2.5×1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト 寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45 使用工具手袋 有効内寸(mm)トレー:W437×D123 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 高さ調節P60×6段階 総耐荷重(kg)4各棚2 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
パーティション付きのローデスクです。 パーティションにはトレイが取り付け可能です。 大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。 体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。 小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。 ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
高さを3段階変えられるローデスクです。 体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。 サブテーブルが付属し、プリンタ等の設置が可能です。 サブテーブルの高さは2段階の高さ調節が可能です。 キーボードスライダー使用すれば作業スペースを広げることができます。 ケーブルトレイは天板の下の他にサブテーブルのフレームにも取り付け可能です。 キャスター付きです。
高さ(mm)844~1100 幅(mm)850 奥行(mm)730 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)40(メイン天板/20・上棚/10・キーボードスライダー/10) 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

モニタ下のデッドスペースを収納に出来るトレイです。クランプ止めでしっかりと固定できます。モニターアームを取り付けての設置も可能なデザインです。トレイはスライドさせて位置決めができます。高さは3段階の変更ができます。組み方を変えれば、デスクしたのタップうけとしても使用できます。
仕様●トレイスライド量:30mm●トレイ有効内寸:W547×D97クランプ●挟み込みサイズ:10~35mm●ノックダウン組立式 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 取付方式クランプ式 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)約2 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷