「パソコン用電源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)
ポート数10
対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)
質量(g)約110
ポート数7ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
取扱説明書なし
ケーブルタイプケーブル一体型
USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)
質量(g)約110
ポート数7ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS
コネクタ形状USB type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応
取扱説明書なし
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m)
質量(g)約145
ポート数【USBポート】6ポート
適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8
動作温度(℃)0~40※結露なきこと
動作湿度(%)0~75※結露なきこと
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約90
データ転送速度10Gbps
USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11
セット内容取扱説明書
色ブラック
ポート数3
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。
最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。
H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。
HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。
VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。
USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。
レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T
セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。
RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。
ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。
前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。
テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)
セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)
外形寸法W82×D130×H187mm
周波数特性130Hz~20000Hz
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)
材質ケース/プラスチック
切替方式本体切替ボタン
インターフェースミニD-sub 15pin メス×3
取扱説明書あり
対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
付属品ACアダプタ
色ブラック
ポート数7ポート
適合規格PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状PC接続端子:USB A
寸法(cm)約幅13.6×奥行3.5×高さ2.4
製品質量(g)約76
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品取扱説明書(保証書付き)
切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)
対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3W×2)
ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m
外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)
センサー1.5インチ(40mm×40mm)
周波数特性80Hz~18kHz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
スロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
LANとHDMI×2を装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
※ドライバーのインストールが必要です。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD 60W対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
仕様デュアルディスプレイ対応、【PD】対応:60W12V 5A
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※M1チップ搭載のMacには別途ドライバのインストールが必要です。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーが USBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)750最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDMI:最大2048×1152
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能。
3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。
前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
形状ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)5ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート)
通信速度10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)
対応プロトコルIPv4、IPv6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6
質量(g)約355(ケーブル含む)
ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)
対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。
対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応
インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1
切替方式手元スイッチ切替
電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要
動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V
消費電流(mA)最大280
消費電力(W)最大1.4
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
保証期間ご購入日より6か月
仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
セット内容保証書
色ブラック
ポート数3
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。
USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。
SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。
SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
仕様ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10W
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSAndroid:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
コネクタ形状USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値)
保管温湿度範囲-10~55℃、0~90%
対応メディア(最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)0~90
供給電流(mA)約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度10Gbps
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス
対応解像度最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、。 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本
形状レシーバー:USB Aコネクタ
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
分解能800/1200/1600カウント/インチ
寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。
製品質量(g)約62.7
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台
プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
読取方式ブルーLED光学式
ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03
容量14.8V/7500mAh(111Wh)
出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
出力波形疑似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1
交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。
定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。
デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。
バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。
フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。
360°回転や上下の角度調節が可能です。
充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本
使用温度範囲(℃)約0~40
消費電力(W)約5
ケーブル長(m)約1.5
本体寸法(mm)約95×28.5×236
連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合
定格出力5V/1A
色温度約3000~7200K
充電時間約2時間
LED20粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動があります
LED寿命(時間)約20000
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。
調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)約5
電源USB
ケーブル長(m)約1.8
光源昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色
色温度3000~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×75※閉じた際
設置方式クリップ式
LED48粒SMD
コネクタUSB-Aコネクタ
光束(Lm)約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56
LED寿命(時間)20000
調光方式無段階
クリップ可能幅(cm)約0.5~1
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.2m
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
仕様●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:900mA最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●ポート数(合計):2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)●デュアルディスプレイ対応:対応●スロット:microSDカード●最大対応メディア(SDメモリカード):512GB●最大対応メディア(microSDカード):512GB●対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。●対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15●対応OS Windows:11、10
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
パソコンでHDMI出力ができます。
1mのロングケーブル付きです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 60W対応
USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10
コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。
サイズ(inch)(スピーカー)2.25
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(スピーカー)50-20000Hz
送信出力class2
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。
映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性100Hz~20000Hz
外形寸法(mm)W450×D50×H50
色ブラック
セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1
入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
最大出力(W)6(3×2)
スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2
インピーダンス(Ω)(ロード)4
外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック
電源USBポートより供給(DC5V 1A)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
1mのロングケーブルでとりまわしに便利
L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
最大出力(W)95
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス
対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1
準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)
最大入力(W)100
ケーブル長(cm)約20
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ
ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetoothマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。3台までペアリングが可能なBluetoothマウスです。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、。 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品充電用ケーブル(約75cm)×1本
形状レシーバー:USB Aコネクタ
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android10~14※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
分解能800/1200/1600カウント/インチ
寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。
製品質量(g)約62.7
電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約13320時間、使用可能日数/約72日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
読取方式ブルーLED光学式
ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332
規格PSE適合規格あり
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
定格容量10A・125V、合計1250Wまで
定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)
プラグ平行型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
USBポート数3ポート
プラグ形状2P
コード種類二重絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格入力AC100-125V50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
差込口形状ノーマルタイプ
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ