USB TypeC接続で、胸元に取り付けられるクリップマイクです。
小型で胸元などに付けられ、手に持つ必要がないので、両手を自由に使えます。
6mのロングケーブルでパソコンから離れた位置でも使用できます。
リモート会議(ZOOM・Skype・Webex等)やオンライン授業、プレゼンテーションなどで便利です。
ピンマイクでピンポイントに音を拾うことができます。
USB接続タイプで、接続するだけで自動的にドライバーがインストールされ使用できます。
仕様(サンプリングレート)192KHz/24bit、ウインドスクリーン(スポンジ):○、モニタリング機能不可、ヘッドホン端子付き:×
セット内容マイク本体、クリップ2個、ウインドスクリーン(スポンジ)2個、ポーチ、取扱説明書、保証書
形状ピン
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)約6
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、Vista、XP/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7/ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Cコネクタ)を持つ機種
機能アクティブノイズキャンセル機能:×
周波数特性65~18000Hz
インピーダンス1KΩ±30%
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C
マイクミュート不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード