カテゴリ

  • 安全用品(17)
    • マイク(5)
    • オプション トランシーバー(3)
    • 拡声器スピーカー(5)
    • 本体 トランシーバー(3)
  • 家電(7)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(2)
    • スピーカー(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(38)
  • TOA(40)
  • CICONIA(10)
  • とうしょう(2)
  • BOYA(6)
  • カシムラ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(28)
  • アルインコ(11)
  • エレコム(251)
  • Dynabook(32)
  • ブロードウォッチ(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • ABRACON(27)
  • マイクロソフト(26)
  • エスコ(25)
  • オーム電機(24)
  • SONY(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイク ワイヤレス」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機サンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
収納バッグ 400-SP112用 サンワダイレクト収納バッグ 400-SP112用サンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
400-SP112専用の収納バッグです。スピーカー本体だけでなく付属のワイヤレスマイク、有線マイクを収納し、保管することができます。
仕様収納バッグ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、ショルダーベルト質量(g)約340対応機種400-SP112サイズ(mm)約D125×W125×H260取扱説明書なし
拡声器スピーカー ワイヤレス サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。【有線マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
セット内容本体容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB質量(g)約26サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません)対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ最大入力(W)USB PD:100スロットSDカード×1、microSDカード×1動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度5Gbpsイヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)入力ポートあり
拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付き サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスマイク付きサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。注意※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク質量(kg)【スピーカー部】約15サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0最大出力(W)【スピーカー部】180周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHzインピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω充電時間【スピーカー部】約6時間電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E送信出力【Bluetooth部】Class 2電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナサイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
イヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用 サンワダイレクトイヤホンマイク ワイヤレスガイド用 ヘルメット用サンワダイレクト
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
質量(g)【共通仕様】約40形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4周波数特性【スピーカー部】50~3000Hzインピーダンス【スピーカー部】32Ω±15%入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz)指向性【マイクロホン部】単一指向性プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA01 806.125MHz02 806.500MHz 03 806.875MHz 04 807.250MHz 05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
ワイヤレスマイク 400-SP112用 サンワダイレクトワイヤレスマイク 400-SP112用サンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約195タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40感度-74±3dB対応機種400-SP112電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性周波数特性806.125MHz~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eアンテナ内蔵アンテナ製品サイズ(mm)W46×D46×H240取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:10
マイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ハンドタイプ 400-SP113用サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB06 808.000MHz07 808.375MHz08 808.750MHz09 809.125MHz10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz型式無指向性ダイナミックマイク質量(g)約140(電池含まず)タイプワイヤレスマイク周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30感度-73±3dB対応機種400-SP113電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用周波数特性806.125~809.750MHzインピーダンス600Ω電波形式F3E電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3取扱説明書日本語取扱説明書あり照射量(μW)不要輻射:2.5以下周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)空中線:<10
マイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用 サンワダイレクトマイク ワイヤレス/ヘッドタイプ 400-SP115用サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用質量(g)約23タイプワイヤレスマイクヘッドマイク電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)対応機種400-SP115連続使用時間約5~5.5時間マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型連続使用約1.5時間周波数特性50~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)インピーダンス680Ω(1kHz)充電時間約1時間半S/N比-56dB以上充電時間(時間)約5~5.5充電方式USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)約90伝送距離(m)最大30消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)1~10
スピーカー Bluetooth サンワダイレクトスピーカー Bluetoothサンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W付属品USB Type-Cケーブル(約1m)質量(g)約290適合規格Bluetooth5.4周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75スピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーユニットΦ40±0.5 mm定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)取扱説明書日本語取扱説明書有り通信距離(m)10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載 サンワダイレクトラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB付属品電源コード(約1.5m)質量(kg)約1.5消費電力(W)12電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)適合規格Bluetooth 5.3使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)保証期間ご購入日より1年対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12接続端子USBメモリ:USB Aポートスピーカー4Ω3W×2コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック音声記録MPEG-1(mp3)スロットSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式GFSK通信距離(m)約10
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USBサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-Cセット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース質量(g)約42電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間周波数範囲2.4GHz帯保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)20-20,000充電時間(時間)1.5色(本体)ブラック伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。音声出力空気伝導対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス サンワダイレクトIRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウスサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数4ボタン連続動作時間約26時間連続待機時間約1200時間ホイール数1個無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
IRセンサーマウス サンワダイレクトIRセンサーマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約15時間連続待機時間約600時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)145ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×71×77レンズF2.4 f=2.8mmセンサーCMOS、1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)92度、(対角)101度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
ヘッドマイク サンワダイレクトヘッドマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型周波数特性20Hz~16kHz動作電圧(V)1~10S/N比-56dB以上インピーダンス(Ω)680(1kHz)保証期間ご購入日より6ヶ月
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイクブラック電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)感度-76±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス220Ω充電時間約2時間電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1充電方式AC電源(100V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
予約販売
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1ブラック電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0外形寸法W450×D50×H60mm周波数特性100Hz~20000Hz充電時間約3.5時間送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
予約販売
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量最大出力(W)3(1.5W+1.5W)センサー1.2インチ(直径 33mm)保護等級IPX5周波数特性90Hz~18KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー内蔵マイク全指向性マイク
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付きUSBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)最大出力(W)10電源電圧1V~10Vセンサー3インチ(直径約76mm)連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)周波数特性180Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)S/N比-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~10V外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSB
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)最大出力(W)40外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】感度-76±3dBセンサー5インチ(直径130mm)外部出力6.3外部音声出力×1周波数特性200Hz~15000Hz電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクトワイヤレスガイドシステムサンワダイレクト
46,980税込51,678
1個
当日出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ワイヤレスガイドシステム サンワダイレクトワイヤレスガイドシステムサンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
予約販売
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら