14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 ストラップ付きです。
材質【表装】ポリエステル 質量(g)96 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×115×60 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】210×110×55 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ファスナーポケット】190×70、【メッシュポケット/メイン収納】95×70、【メッシュポケット/フラップ部】95×60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 ストラップ付きです。
ブラック 材質【表装】ポリエステル 質量(g)85 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×50 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】185×130×45 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ファスナーポケット】175×108、【メッシュポケット/メイン収納】85×100、【メッシュポケット/フラップ部】85×95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 ストラップ付きです。
グレー 材質【表装】ポリエステル 質量(g)85 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×50 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】185×130×45 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ファスナーポケット】175×108、【メッシュポケット/メイン収納】85×100、【メッシュポケット/フラップ部】85×95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小物をスリムに整理収納できる。 ストラップ付き。
材質【表装】ポリエステル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクト小物ケース トラベル
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。ストラップ付きです。
外装/ネイビー、内装/グレー 質量(g)約96 有効内寸(mm)メイン収納部:W210×D110×H55 サイズ(mm)約W215×D115×H60 素材ポリエステル 取扱説明書なし ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)ファスナー:190×70、メッシュ:メイン収納部/95×70、フラップ部/95×60
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクトPCインナーケース
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト小物ケース トラベル
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。ストラップ付きです。旅行時や出張時などに充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる小物収納ポーチです。充電器やSDカード、イヤホンやNintendo3DSなどの収納にも便利です。上下に大きく開いて中身が見やすく、ひと目で全体を確認できます。ファスナー付きポケットを1箇所、メッシュポケットを2箇所搭載しています。外観はサラサラとして手触りの良い素材を使用しています。ファスナーはダブルファスナーで使いやすくなっています。大きめのストラップを搭載し、持ち運びしやすく、腕なども通しやすくなっています。日常使用として、パソコン周辺機器(マウスやケーブル)などを収納するポーチとしても最適です。
外装/ネイビー、内装/グレー 質量(g)約85 有効内寸(mm)メイン収納部:W185×D130×H45 サイズ(mm)約W190×D135×H50 素材ポリエステル 取扱説明書なし ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)ファスナー:175×108、メッシュ:メイン収納部/85×100、フラップ部/85×95
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

外部からの衝撃に強い軽量ハードシェルケースです。充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。開閉に便利なダブルファスナーです。
材質表装:PP、ポリエステル ブラック 質量(g)約128 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約165×60×100 内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット:約80×70/1箇所、中央ファスナーポケット:約115×70
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワダイレクトアルミアタッシュケース
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。 使いやすい2層式書類入れ付きです。 アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。 鍵付きでセキュリティ面も安心です。
付属品ショルダーベルト 材質【表装】アルミ 質量(g)2010 適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトガジェットポーチ
4辺にそれぞれポケットを搭載し、スリムに小物収納が可能なポーチです。 一つのインナーケースに、ポケットが小分けされているので収納物が混ざることなく整理できます。 マウスやイヤホンなどの周辺機器、メモ帳や文具、充電器やケーブルなどを分けて収納整理が可能です。 3つのポケットが重ならないので、薄い形をキープしたまま使用可能です。 ポケット間の仕切りはクッション入りです。
材質(表地)ポリエステル 撥水加工あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。 FAXやプリンター台としても便利です。 背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。 メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。 落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル ブラック ケーブル長(m)1.45 対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7 コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力60±15g インターフェースUSB キー数3キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷