横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
連続動作時間約200時間
連続待機時間約26000時間
使用可能日数約170日
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
接続方式無線
電源電池式
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
電池単3乾電池
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
使用可能日数約200日
対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
電源電池式
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし
セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約200時間
連続待機時間約26000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール
セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、 1200、 1600
電池充電池
ボール径(Φmm)約34
ボタン数5
連続動作時間約166時間
連続待機時間約5000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン
セット内容トラックボール、レシーバー、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.4.2(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS、iPadOS、iOSは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth
対応機種Bluetooth4.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単4乾電池
ボール径(Φmm)約44
ボタン数5
連続動作時間約224時間
連続待機時間約56000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約560日
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
関連キーワード