「モニターアーム 2面」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.25
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
設置場所を選ばない、置き型タイプです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
取付据置き
使用工具手袋
組立時間20分
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°
六角レンチ(mm)4・6
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。
対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)6.8
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
液晶モニター2面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード