2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195 材質ABS、マウスパッド部:硬質PP クランプ取付幅(mm)17~40 取扱説明書あり
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)