特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
対応機種400-SP055、400-SP066
周波数特性806.250MHz~809.500MHz
電波形式F3E
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。
【マイク部】
。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)
最大出力(W)40
外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】
感度-76±3dB
センサー5インチ(直径130mm)
外部出力6.3外部音声出力×1
周波数特性200Hz~15000Hz
電波形式F3E
入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂
質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23
サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5
電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30
直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1
連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5
マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz
入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)
充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間
S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上
スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー
外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90
インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3
伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30
消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz
型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク
質量(kg)【スピーカー部】約15
サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm)
質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず)
電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh)
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0
最大出力(W)【スピーカー部】180
周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB
対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2)
連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時
周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz
インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω
充電時間【スピーカー部】約6時間
電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E
送信出力【Bluetooth部】Class 2
電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時)
スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用)
充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V)
アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ
サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下
通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。)
周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下
発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178
オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC
電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10
対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
関連キーワード