9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト通線ワイヤー
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)30 保証期間初期不良のみ 材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー ワイヤーイエロー 取扱説明書なし
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC 取扱説明書なし ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。 3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC ブラック 規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット) ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ) UL規格UL20276/VW1 導体/30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
609 税込670
当日出荷

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) 材質PVC 取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約8.5 UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) ブラック
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ブラック 材質(本体)PVC ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC/ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) 取扱説明書あり 対応解像度Full HD(1080p) HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応) 変換タイプオス - オス
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワダイレクトHDMI延長ケーブル
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
ブラック 規格HDMI1.4準拠 ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス) UL規格UL20276、導体/28AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワダイレクトHDMI延長ケーブル
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。 HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。 HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応したい場合があります。
ブラック 規格HDMI1.4準拠 ケーブル長(m)0.2(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス) UL規格UL20276、導体/28AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
質量(g)約43 種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) UL規格UL20276 各種認証あり(HDMI) 対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz HDMI規格ウルトラハイスピード 帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。 ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。 プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。 3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
ブラック 規格線材(UL):UL2725/VW1導体/36AWG、PREMIUMHDMI認証品 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 材質(ケーブル)PVC ケーブル外径(Φmm)約3.2 ケーブル種類スリムケーブル イーサネット対応対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ