9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワダイレクトサーバーラック(24U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】630~680 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

サンワダイレクトサーバーラック(9U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。 H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は440~520です。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】480 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

サンワダイレクトサーバーラック(12U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70 ブラック 仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】630~680 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。 鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。 鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。 スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。 前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。 内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。 扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。 預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。 使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。 アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。 背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。 付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個 材質亜鉛メッキ鋼板 ライトグレー 容量(L)50 耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540 ラッチ錠(インジケータ付) 施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可)
1台
25,980 税込28,578
取扱い終了

SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 W800×D900×H1000なので収納力抜群です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 底板の耐荷重は100kgです。 棚板3枚が標準装備です。 背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)85.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】700~780 質量(kg)105.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷