5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカーフォン
持ち運びに便利な小型のBluetooth会議スピーカーフォン。 集音範囲が狭く自分の一人の声を拾いやすく、周りの声を拾いにくいので1人でのWEB会議に最適です。 Bluetooth/USB(有線)の2つの方法で接続ができるので、用途によって使い分けができます。 操作しやすい大き目のボタンです。 マイクミュートボタン付きでワンボタンでマイクミュートが可能です。 マイクミュート中はLEDが赤色に光るので、マイクミュートのON/OFF忘れを防止します。 デュアルマイク搭載で周りのノイズを低減しつつ、自分の声を相手に伝えます。
指向性無し(全)指向性 周波数特性100~8000Hz 感度-26dB±3dB 最大出力(W)約3(実用) 適合規格Bluetooth5.3(Class2) 伝送方法GFSK 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)約10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×82×27 質量(g)約113 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約6時間 連続通話時間(時間)最大約5 連続待受時間最大約16時間 付属品ポーチ、充電用USBケーブル(ケーブル長 約68cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:最大約3m/360° インターフェースBluetooth
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.2 接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間2.5時間2.5~3時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10m 再生周波数(Hz)20-20000 連続再生時間最大10時間 指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性IP56 ポート充電:専用端子 連続待受時間最大200時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大10 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
タブレットやスマートフォンに外付けマイクとスピーカーを同時に接続できるアダプタと高感度マイクのセットです。タブレットやスマホでの多人数での会議が可能です。FaceTimeなどを使って多人数で会議するのに最適です。マイクは広範囲の音声を集音できる高感度タイプです。マイクケーブルは2.5mで離れた場所にも設置できます。
形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種Phone SE/6s/6/6s Plus/6 Plus、12.9インチiPad Pro(2017/2015)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad(2018/2017)iPad Air 2/Air/第4世代/第3世代/iPad2/初代iPadiPad mini 4/mini 3/mini 2/miniなどで3.5mm4極ミニプラグ搭載のiOS端末※iPhone純正3.5mm - Lightning変換アダプタ使用で、iPhone X/iPhone 8/iPhone 7でも使用可能。【共通仕様】 周波数特性70Hz~10kHz インピーダンス2.2kΩ±30% 入力感度-33±3dB 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5 入力端子3.5mmステレオミニジャック 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間約3時間 連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く) ブラック 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19 質量(g)約32
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)