デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質ABS樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)約29.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210
天板厚さ(mm)対応:10~55まで
有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
取扱説明書なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。
材質スチール
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様キャスターあり
材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5
キャスターあり
引出し数1
色(天板)ホワイト
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P(ノーマルタイプ)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
サージオン電流耐量(A)2500
マグネットあり
プラグ形状スイング
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ダークブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
シャッターなし
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ、6個口
マグネットなし
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
USBポート定格出力:DC5V・3.4A
間隔(mm)(差込口)30
差込口形状2P
雷ガードなし
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ライト木目
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
寸法(mm)70.6×38×17.8
質量(g)約43
センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
スイッチ数1個
動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500
キャスターあり
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可
その他【ブレーカー】一括集中スイッチ型
タイプクランプ式
スイッチ一括集中スイッチ
定格容量14A・100V
機能過電流保護回路付き
固定タイプ【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。
コードブラック
プラグスイング式
シャッターなし
電源コード3m
アース端子なし
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットなし
USBポート数2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポート
プラグ形状2P
USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz
間隔(mm)差込口:45
差込口形状ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口
雷ガードなし
1本
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ホワイト
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
適合天板の厚さが10~40mmまでのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45mm以上のスペースが必要)
材質HIPS、PP、スチール
寸法(mm)対応タップ:幅40~65までのタップ対応デスク
全長(cm)133、約123(ケーブルカバーのみ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。書類や小物の収納に便利な引出付です。5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。ちょっとした移動に最適なキャスター付です。キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様天板、棚板
材質木製(MDF)+PVC貼りフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
引出し数1
口数1個口
フレーム色ブラック
引出し内寸法(mm)W440×D275×H45
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
サイズ(mm)六角レンチ:4
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)480
キャスターの有無あり
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。材質:ABS樹脂。製品サイズ:340×150×140mm
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5
製品質量(g)約546
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
各所に配線口を設置しておりプリンタやルーター・ハブの収納に便利な機器収納に特化したワゴンです。木製なので電波障害も少なく安心して設置頂けます。A4ファイルが収納できるオープン型のファイルワゴンです。上下フリーに設置できる引出し付きで小物収納も可能です。背面にはタップ収納や普段使わないファイルや小物を収納できるスペース付きです。キャスター付きでちょっとした移動に便利です。
材質木製(MDF)+強化プリント紙
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
有効内寸(mm)引出し:W423×D182×H60
寸法t(mm)天板:18
引出し数1
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
組立時間30分
総耐荷重(kg)45
アジャスターなし
組立人数2
天板寸法・幅(mm)460
天板寸法・奥行(mm)350
キャスターの有無あり
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。ボックス上部は開閉式となっており、スイッチ操作時に便利です。開閉は簡単に開けられない、チャイルドロック構造となっています。左右にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。剛性があり底面は放熱用の穴が開いているので熱がこもりにくく、安心してお使いいただけます。※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
材質ABS
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
色ブラック
質量(g)624
規格PSE適合規格あり
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能
コード長さ(m)約3
定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力DC5V 合計3.9A
コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
ブレーカ一括集中スイッチ型
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)
差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)
USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)
プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
間隔(mm)差込口:45
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P/ノーマル
機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキング
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットなし
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)240
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31
質量(g)約40
最大出力(W)20
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
リビングや書斎に合う落ち着いた木目調スタンドです。
収納部分はA4用紙、トナーをスッキリ収納することができます。
背面にはケーブル・タップ収納スペースが綺麗に配線ができます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
扉付きなのでごちゃごちゃした小物をスッキリと収納できます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 他
幅(mm)430
質量(kg)約21
耐荷重(kg)天板/25、棚板/10、底板/25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×460×700
保証期間初期不良のみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ホワイト
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
キャスターあり
保証期間初期不良のみ
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100~125V(合計1400Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)2
定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)
機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付
保証期間購入日より6ヶ月
保護機能過流電流
コネクタUSB Aタイプ
プラグ形状スイング
USBポート2
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ホワイト
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
内寸(mm)ケーブルカバー:25×24が2か所あり
対応対応タップ:幅40~65mmまでのタップ対応デスク、天板の厚さが10~40までのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45以上のスペースが必要)
全長(cm)133、ケーブルカバー:約123
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ブラック
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。。サイズ:W500×D320×H500~720mm。天板サイズ:W500×D320mm。キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
鍵無
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)320
横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約5.3
形態お客様組立式(ノックダウン組立式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4
取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6
下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード